Gereedschapwagen Assistent

Artikelnummer: 179NXL-8/440
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 179NXL-8/440
EAN/GTIN 4000896247974
Nummer fabrikant 179NXL-8/440
L-nummer L60140 5783

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Efficiënte, mobiele organisatie van gereedschap
  • Gereedschap-, materiaal- en montagewagen
  • 7 ondiepe laden en 1 diepe lade
  • Compleet met 440-delig gereedschapassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
Werkoppervlakken
  • Duidelijk vergrote leg- en werkvlakken van roestvrij staal
  • Volledig afgedicht werkblad beschermt de binnenkant van de wagen bij uitlopende vloeistoffen
  • In het werkoppervlak geïntegreerde interfaces voor accessoires zoals een laptophouder en een opzetmodule
  • Werkblad van roestvrij staal
  • Bijzondere bescherming door hoogwaardige eindkappen uit kunststof
Frame/rijgreep
  • Extreem robuuste uitvoering door dubbelwandige constructie
  • Volledige lasconstructie van het volledige frame voor de dagelijkse harde toepassingen in de werkplaats
  • Geoptimaliseerde, meegevende kantbescherming op alle hoeken met echte botsingbescherming door intern dempingsconcept
  • Ergonomisch geoptimaliseerde rijgreep voor een betere bestuurbaarheid
  • Rijgreep geborsteld roestvrij staal
Vergrendelingsconcept
  • Ergonomisch geplaatste zijdelingse slotpositie zorgt voor een betere bedienbaarheid en beschermt de sleutel en het slot tegen beschadigingen
  • Veilig geplaatst sluitingssysteem met centrale vergrendeling voor de optimale bescherming van uw eigendom
  • 2-voudige vergrendeling
    • Centrale vergrendeling, afsluitbaar door cilinderslot met 2 kniksleutels
    • Onderlinge uittrekvergrendeling voor minimaal kantelrisico
Ladeconcept
  • Zelfintrek en tegengestelde vergrendeling van de laden verhinderen een ongewilde opening
  • 100 % uittrekbaar met kogelgelagerde telescopische rails
  • Ladedesign voor het optimale gebruik van de binnenkant
  • Ladefronten voor een optimale hantering
  • Vuilbestendige ladecoating voor een eenvoudige reiniging
Krachtige frame
  • Grote, sterk belastbare wielen met precisiekogellager en dubbele kogelkrans in de draailager, bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting
  • 2 zwenkwielen met dubbele stop: geremde wielen voorkomen wegrollen, geremde zwenkwielen voorkomen draaien van de wielen, bijv. op schuine oppervlakken
  • Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
  • Elastische wielen zorgen voor stille beweging
  • Totale draagkracht (dynamisch): 750 kg
  • Totale draagkracht (statisch): 1000 kg
  • Werkblad: Roestvrij staal
  • Draaglast per lade: 40 kg
  • Kleur: HAZET blauw
  • Afmetingen / lengte: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Nettogewicht (kg): 125 kg
  • Laden, ondiep: 7 x 81 x 696 x 398 mm
  • Laden, diep: 1 x 166 x 696 x 398 mm
  • Ladegrootte voor indelingssysteem: 4/3+
  • Aantal bokwielen: 2 (∅ 125 mm)
  • Aantal zwenkwielen: 2 (∅ 125 mm)
  • Aantal gereedschappen: 440

Levering:

Gereedschapwagen Assistent 179NXL-8

Sleutelgereedschapset 163-528/56
Dubbele steeksleutel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Ringsteeksleutel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
Ratelringsteeksleutel 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19
Adapterset 606/4SPC
Dubbele ringsleutel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23 630-24X27

Dopsleutelset 163-603/52
Insteekgreep met T-greep 866-10
Bougiedopsleutel 880AKF 880KF
Dopsleutelbit ∙ TORX® 8802-T20 8802-T25 8802-T27 8802-T30 8802-T40 8802-T45 8802-T50
Dopsleutelbit 986L-4 986L-5 986L-6 986L-8 986L-10 986L-12 986L-14 986SL-4 986SL-5 986SL-6 986SL-7 986SL-8 986SL-9 986SL-10 986SL-11 986SL-12 986SL-14 990LG-10 990LG-12 990LG-14 990LG-6 990LG-8 990LG-9 990SLG-10 990SLG-12
Koelmiddelpomp TORX® dopsleutelbit 992SLG-T30
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992SLG-T40 992SLG-T45 992SLG-T50 992SLG-T55
Bougiestekkertang 1849-3
Montagewig 1965-20
Combinatiemontagewig 1965-21
Gloeibougie-dopsleutel 2530
Olieservice-dopsleutelbit 2567-16 3702
Gloeibougiesleutel 4760-2
Bougiestekkertang 4760-5
Bougiesleutel 4766 4766-2 4766-3

Schroevendraaierset 163-604/34
Universele tang 760-2
Schroevendraaier 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2
HEXAnamic®-schroevendraaier 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-PH1 802-PH2 802-T8H 802-T9H 802-T10H 802-T15H 802-T20H 802-T25H 802-T27H 802-T30H 802-T40H 802-T45H
Elektronica-schroevendraaierset 805/7
Hefboomzijsnijtang 1804N-2
Platrondbektang 1841A-22 1841B-33
Combinatietang 1850-22

Universele set 163-605/39
Dubbele ringsleutel ∙ open 612N-10X11
Remleidingsleutel ∙ open 612N-11
Koudbeitel 730-3 730-7
Ritsbeitel 740-3
Centerpunt 746-2
Pendrijver 748LGB-3 748LGB-4
Pendrijverset 751HS/5
Pendrijver ∙ kort 751KHS-3 751KHS-4
Schroevendraaier ∙ met slagkap 810U-PH3
Pakkingschraper 824
Dopsleutelbit 8801K-7 986L-11 986L-7 986L-9
Kunststof hamer ∙ terugslagvrij 1953N-40
Magneetzoeker 1976-2
Telescoopspiegelset 1977-2/4
Bankhamer BluGuard 2140-50
BluGuard-vuisthamer 2142-2
Elektronicaset 2152N/3
Remzadel dopsleutelbit 2584-8 2784-1
Scharnierbit voor remzadel 2901G-7
Uitlaatgereedschap 4684-2
Remzadelborstel 4968-2
Messing remzadelborstel 4968-3
Vierkante remzadelvijl 4968-6

Dopsleutelset 163-606/259
Bithouder 810BHK
Dopsleutel ∙ zeskant 850-3 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Dopsleutel ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E8 850-E10
Dopsleutel ∙ zeskant 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Vergrotingsstuk 858-1
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
HiPer fijnvertande omschakelratel voor bits ∙ fijnvertand 863HPB
Verlengstuk 867-2 868
Universeel scharnier 869
Verlengstuk ∙ scharnierbaar 871-1
Dopsleutelbit 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8
Dopsleutelbit ∙ TORX® 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
Dopsleutelbit 8503-0.6X3.5 8503-1.2X8 8503-1X5.5 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Dopsleutel ∙ zeskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Dopsleutel ∙ TORX® 880-E5 880-E6 880-E7 880-E8 880-E10 880-E11 880-E12 880-E14
Dopsleutel ∙ zeskant 880LG-8 880LG-9 880LG-10 880LG-11 880LG-12 880LG-13 880LG-14 880LG-15 880LG-16 880LG-17 880LG-18 880LG-19
Dopsleutel ∙ TORX® 880LG-E8 880LG-E10 880LG-E12 880LG-E14
HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP
Universeel scharnier 8820
Verlengstuk 8821-10 8821-3 8821-6
Verlengstuk ∙ scharnierbaar 8822-1
Vergrotingsstuk 8858-1
Verloopstuk 8858-2
Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Dopsleutel ∙ TORX® 900-E10 900-E11 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20 900-E24
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk 917-1 917-5 918-10
Verlengstuk ∙ scharnierbaar 919-1
Universeel scharnier 920
Vergrotingsstuk 958-1
Verloopstuk 958-2
Dopsleutelbit 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Remzadel dopsleutelbit 986-9
Dopsleutelbit 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Verloopstuk 1058-2
SmartCase bitset 2200SC-3
Adapter 2239N-6 2250-1

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen