Gereedschapwagen Assistent ∙ 959 mm x 518 mm x 1020 mm

Artikelnummer: 179NXL-8/317
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179NXL-8/317
EAN/GTIN 4000896220304
Nummer fabrikant 179NXL-8/317
L-nummer L60140 4526

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Efficiënte, mobiele organisatie van gereedschap
  • Gereedschap-, materiaal- en montagewagen
  • 7 ondiepe laden en 1 diepe lade
  • Compleet met 317-delig gereedschapsassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
Werkoppervlakken
  • Duidelijk vergrote leg- en werkvlakken van roestvrij staal
  • Volledig afgedicht werkblad beschermt de binnenkant van de wagen bij uitlopende vloeistoffen
  • In het werkoppervlak geïntegreerde interfaces voor accessoires zoals een laptophouder en een opzetmodule
  • Werkblad van roestvrij staal
  • Bijzondere bescherming door hoogwaardige eindkappen uit kunststof
Frame/rijgreep
  • Extreem robuuste uitvoering door dubbelwandige constructie
  • Volledige lasconstructie van het volledige frame voor de dagelijkse harde toepassingen in de werkplaats
  • Geoptimaliseerde, meegevende kantbescherming op alle hoeken met echte botsingbescherming door intern dempingsconcept
  • Ergonomisch geoptimaliseerde rijgreep voor een betere bestuurbaarheid
  • Rijgreep geborsteld roestvrij staal
Vergrendelingsconcept
  • Ergonomisch geplaatste zijdelingse slotpositie zorgt voor een betere bedienbaarheid en beschermt de sleutel en het slot tegen beschadigingen
  • Veilig geplaatst sluitingssysteem met centrale vergrendeling voor de optimale bescherming van uw eigendom
  • 2-voudige vergrendeling
    • Centrale vergrendeling, afsluitbaar door cilinderslot met 2 kniksleutels
    • Onderlinge uittrekvergrendeling voor minimaal kantelrisico
Ladeconcept
  • Zelfintrek en tegengestelde vergrendeling van de laden verhinderen een ongewilde opening
  • 100 % uittrekbaar met kogelgelagerde telescopische rails
  • Ladedesign voor het optimale gebruik van de binnenkant
  • Ladefronten voor een optimale hantering
  • Vuilbestendige ladecoating voor een eenvoudige reiniging
Krachtige frame
  • Grote, sterk belastbare wielen met precisiekogellager en dubbele kogelkrans in de draailager, bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting
  • 2 zwenkwielen met dubbele stop: geremde wielen voorkomen wegrollen, geremde zwenkwielen voorkomen draaien van de wielen, bijv. op schuine oppervlakken
  • Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
  • Elastische wielen zorgen voor stille beweging
  • Totale draagkracht (dynamisch): 750 kg
  • Totale draagkracht (statisch): 1000 kg
  • Werkblad: Roestvrij staal
  • Draaglast per lade: 40 kg
  • Kleur: HAZET blauw
  • Afmetingen / lengte: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Nettogewicht (kg): 125 kg
  • Laden, ondiep: 7 x 81 x 696 x 398 mm
  • Laden, diep: 1 x 166 x 696 x 398 mm
  • Ladegrootte voor indelingssysteem: 4/3+
  • Aantal bokwielen: 2 (∅ 125 mm)
  • Aantal zwenkwielen: 2 (∅ 125 mm)
  • Aantal gereedschappen: 317

Levering:

Gereedschapwagen Assistent 179NXL-8

Sleutelgereedschapset 163-478/40
Dubbele steeksleutel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X18 450N-17X19 450N-21X22 450N-22X24 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Ringsteeksleutel 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-30 600N-32 600N-34
Dubbele ringsleutel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22 630-24X27

Universele set 163-479/26
Koudbeitel 730-3 730-7
Ritsbeitel 740-3
Centerpunt 746-2
Pendrijver 748B-2 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Pendrijverset 751HS/5
Universele tang 760-2
Pakkingschraper 824
Krachtzijsnijtang 1802-33
Platrondbektang 1841A-280 1841A-33 1841B-280 1841B-33
Combinatietang 1850-33
Kunststof hamer ∙ terugslagvrij 1953N-40
Bankhamer BluGuard 2140-50
BluGuard-vuisthamer 2142-2

Schroevendraaierset 163-480/57
Schroevendraaier 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2
HEXAnamic®-schroevendraaier 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-PH0 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Elektronica-schroevendraaierset 805/7 808/7
Schroevendraaier 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Spanningstester 839-1
Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H 2116LG/8H

Dopsleutelset 163-481/194
Bithouder 810SPC-6.3
Dopsleutel ∙ zeskant 850-3 850-4 850-5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Dopsleutel ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E8 850-E10
Dopsleutelbit 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8
Dopsleutelbit ∙ TORX® 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
Dopsleutelbit 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Dopsleutel ∙ zeskant 850LG-4 850LG-5 850LG-6 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Vergrotingsstuk 858-1
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Dwarsgreep 865
Steekgreep 866U
Verlengstuk 867-2 868
Universeel scharnier 869
Dopsleutel ∙ zeskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Dopsleutelbit 8801K-5 8801K-6 8801K-8 8801K-10
Dopsleutel ∙ zeskant 880LG-12 880LG-13 880LG-14 880LG-15 880LG-16 880LG-17 880LG-18 880LG-19
HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP
Universeel scharnier 8820
Verlengstuk 8821-3 8821-6 8821-10
Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk 917-5 918-10
Universeel scharnier 920
Dopsleutelbit 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Remzadel dopsleutelbit 986-9
Dopsleutelbit 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Bitset 2240N/51
Adapter 2250-1

Bushouder 179-35