Gereedschapwagen Assistent ∙ 959 mm x 518 mm x 1020 mm

Artikelnummer: 179NXL-8-VW/243
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179NXL-8-VW/243
EAN/GTIN 4000896220250
Nummer fabrikant 179NXL-8-VW/243
L-nummer L60140 4584

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Efficiënte, mobiele organisatie van gereedschap
  • VW/AUDI-set
  • Uitbreidingsassortimenten zie ook:
    - Uitbreidingsassortiment voor AUDI 0-2500-163/86
  • 7 ondiepe laden en 1 diepe lade
  • Kleur RAL 7012 (basaltgrijs)
  • Compleet met 243-delig gereedschapassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
Werkoppervlakken
  • Duidelijk vergrote leg- en werkvlakken van roestvrij staal
  • Volledig afgedicht werkblad beschermt de binnenkant van de wagen bij uitlopende vloeistoffen
  • In het werkoppervlak geïntegreerde interfaces voor accessoires zoals een laptophouder en een opzetmodule
  • Werkblad van roestvrij staal
  • Bijzondere bescherming door hoogwaardige eindkappen uit kunststof
Frame/rijgreep
  • Extreem robuuste uitvoering door dubbelwandige constructie
  • Volledige lasconstructie van het volledige frame voor de dagelijkse harde toepassingen in de werkplaats
  • Geoptimaliseerde, meegevende kantbescherming op alle hoeken met echte botsingbescherming door intern dempingsconcept
  • Ergonomisch geoptimaliseerde rijgreep voor een betere bestuurbaarheid
  • Rijgreep geborsteld roestvrij staal
Vergrendelingsconcept
  • Ergonomisch geplaatste zijdelingse slotpositie zorgt voor een betere bedienbaarheid en beschermt de sleutel en het slot tegen beschadigingen
  • Veilig geplaatst sluitingssysteem met centrale vergrendeling voor de optimale bescherming van uw eigendom
  • 2-voudige vergrendeling
    • Centrale vergrendeling, afsluitbaar door cilinderslot met 2 kniksleutels
    • Onderlinge uittrekvergrendeling voor minimaal kantelrisico
Ladeconcept
  • Zelfintrek en tegengestelde vergrendeling van de laden verhinderen een ongewilde opening
  • 100 % uittrekbaar met kogelgelagerde telescopische rails
  • Ladedesign voor het optimale gebruik van de binnenkant
  • Ladefronten voor een optimale hantering
  • Vuilbestendige ladecoating voor een eenvoudige reiniging
Krachtige frame
  • Grote, sterk belastbare wielen met precisiekogellager en dubbele kogelkrans in de draailager, bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting
  • 2 zwenkwielen met dubbele stop: geremde wielen voorkomen wegrollen, geremde zwenkwielen voorkomen draaien van de wielen, bijv. op schuine oppervlakken
  • Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
  • Elastische wielen zorgen voor stille beweging
  • Totale draagkracht (dynamisch): 750 kg
  • Totale draagkracht (statisch): 1000 kg
  • Werkblad: Roestvrij staal
  • Draaglast per lade: 40 kg
  • Kleur: RAL 7012
  • Afmetingen / lengte: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Nettogewicht (kg): 125 kg
  • Laden, ondiep: 7 x 81 x 696 x 398 mm
  • Laden, diep: 1 x 166 x 696 x 398 mm
  • Ladegrootte voor indelingssysteem: 4/3+
  • Aantal bokwielen: 2 (∅ 125 mm)
  • Aantal zwenkwielen: 2 (∅ 125 mm)
  • Aantal gereedschappen: 243

Levering:

Gereedschapwagen Assistent 179NXL-8-VW

Dopsleutelset 163-367/31
Ratelringsteeksleutel 606-8 606-10 606-12 606-13 606-17 606-19
Dopsleutelbit 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986KK-6 986KK-7 986KK-8 986KK-10 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-8 990LG-14 990SLG-10 990SLG-12

Dopsleutelset 163-369/104
Dopsleutel ∙ zeskant 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Dopsleutel ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8
Dopsleutelbit 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6
Dopsleutelbit ∙ TORX® 8502-T10 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27
Dopsleutelbit 8503-1X5.5 8506-PH1 8506-PH2
Vergrotingsstuk 858-1
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Steekgreep 866U
Verlengstuk 867-2 867-4 868
Universeel scharnier 869
Vergrotingsstuk 8858-1
Verloopstuk 8858-2
Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Dopsleutel ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Krachtdopsleutel ∙ twaalfkant 900SZ-32 900SZ-36
Dopsleutel ∙ twaalfkant 900Z-8 900Z-9 900Z-10 900Z-12 900Z-13 900Z-14 900Z-15 900Z-16 900Z-17 900Z-18 900Z-19 900Z-21 900Z-22 900Z-24 900Z-27 900Z-30 900Z-32
Krachtdopsleutel ∙ zeskant 903SLG-17 903SLG-19
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk ∙ scharnierbaar 919-1 919-5 919-10
Universeel scharnier 920
Vergrotingsstuk 958-1
Verloopstuk 958-2
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Verloopstuk 1058-2
Bit 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9
Adapter 2250-1

Tangenset 163-370/9
Griptang 757-10
Universele tang 760-2
Krachtzijsnijtang 1802-22
Platrondbektang 1841A-22
Borgring-tang 1846A-2 1846B-2 1846C-2 1846D-2
Combinatietang 1850-22

Gereedschapset 163-371/7
Ringsteeksleutel 600N-27 600N-30 600N-32
Bandenlichter 650-20
Verlengstuk 918-23
Draaistang 1014
Schuifstuk 1015-1

Universele set 163-372/25
Dubbele ringsleutel ∙ open 612N-10X11
Bandenprofieldieptemeter 666-5
Koudbeitel 730-3 730-6
Centerpunt 746-1
Pendrijver 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Pakkingschraper 824
Kunststof hamer ∙ terugslagarm 1952-40
Magneetzoeker 1976-2
Telescoopspiegelset 1977-2/4
Bankhamer BluGuard 2140-40
Voelermaat 2147MS
Elektronicaset 2152N/3
Rolbandmaat 2154N-5
Klapmes 2157-1
Remzadelborstel 4968-2

Schroevendraaierset 163-373/39
Schroevendraaier 801NK-55 801NK-PH2
HEXAnamic®-schroevendraaier 802-30 802-80 802-100 802-120 802-PH3
Schroevendraaier trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Schroevendraaierset ∙ met slagkap 810U-1/5
Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H 2116LG/8H

Sleutelgereedschapset 163-374/27
Ringsteeksleutel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Dubbele ringsleutel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22 630-24X27 630-30X32

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen