Gereedschapwagen Assistent ∙ 959 mm x 518 mm x 1020 mm

Artikelnummer: 179NXL-7/265
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179NXL-7/265
EAN/GTIN 4000896215201
Nummer fabrikant 179NXL-7/265
L-nummer L60140 4315

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Efficiënte, mobiele organisatie van gereedschap
  • Gereedschap-, materiaal- en montagewagen
  • 5 ondiepe en 2 diepe laden
  • Compleet met 265-delig gereedschapsassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
Werkoppervlakken
  • Duidelijk vergrote leg- en werkvlakken van roestvrij staal
  • Volledig afgedicht werkblad beschermt de binnenkant van de wagen bij uitlopende vloeistoffen
  • In het werkoppervlak geïntegreerde interfaces voor accessoires zoals een laptophouder en een opzetmodule
  • Werkblad van roestvrij staal
  • Bijzondere bescherming door hoogwaardige eindkappen uit kunststof
Frame/rijgreep
  • Extreem robuuste uitvoering door dubbelwandige constructie
  • Volledige lasconstructie van het volledige frame voor de dagelijkse harde toepassingen in de werkplaats
  • Geoptimaliseerde, meegevende kantbescherming op alle hoeken met echte botsingbescherming door intern dempingsconcept
  • Ergonomisch geoptimaliseerde rijgreep voor een betere bestuurbaarheid
  • Rijgreep geborsteld roestvrij staal
Vergrendelingsconcept
  • Ergonomisch geplaatste zijdelingse slotpositie zorgt voor een betere bedienbaarheid en beschermt de sleutel en het slot tegen beschadigingen
  • Veilig geplaatst sluitingssysteem met centrale vergrendeling voor de optimale bescherming van uw eigendom
  • 2-voudige vergrendeling
    • Centrale vergrendeling, afsluitbaar door cilinderslot met 2 kniksleutels
    • Onderlinge uittrekvergrendeling voor minimaal kantelrisico
Ladeconcept
  • Zelfintrek en tegengestelde vergrendeling van de laden verhinderen een ongewilde opening
  • 100 % uittrekbaar met kogelgelagerde telescopische rails
  • Ladedesign voor het optimale gebruik van de binnenkant
  • Ladefronten voor een optimale hantering
  • Vuilbestendige ladecoating voor een eenvoudige reiniging
Krachtige frame
  • Grote, sterk belastbare wielen met precisiekogellager en dubbele kogelkrans in de draailager, bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting
  • 2 zwenkwielen met dubbele stop: geremde wielen voorkomen wegrollen, geremde zwenkwielen voorkomen draaien van de wielen, bijv. op schuine oppervlakken
  • Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
  • Elastische wielen zorgen voor stille beweging
  • Totale draagkracht (dynamisch): 750 kg
  • Totale draagkracht (statisch): 1000 kg
  • Werkblad: Roestvrij staal
  • Draaglast per lade: 40 kg
  • Kleur: HAZET blauw
  • Afmetingen / lengte: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Nettogewicht (kg): 125 kg
  • Laden, ondiep: 5 x 81 x 696 x 398 mm
  • Laden, diep: 2 x 166 x 696 x 398 mm
  • Ladegrootte voor indelingssysteem: 4/3+
  • Aantal bokwielen: 2 (∅ 125 mm)
  • Aantal zwenkwielen: 2 (∅ 125 mm)
  • Aantal gereedschappen: 265

Levering:

Gereedschapwagen Assistent 179NXL-7

Schroevendraaierset 163-480/57
Schroevendraaier 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2
HEXAnamic®-schroevendraaier 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-PH0 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Elektronica-schroevendraaierset 805/7 808/7
Schroevendraaier 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Spanningstester 839-1
Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H 2116LG/8H

Sleutelgereedschapset 163-507/45
Dubbele steeksleutel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22
Ringsteeksleutel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Ratelringsteeksleutel 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19
Dubbele ringsleutel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22

Dopsleutelset 163-508/138
Universele tang 760-2
Bithouder 810SPC-6.3
Dopsleutel ∙ zeskant 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Dopsleutel ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
Dopsleutelbit ∙ TORX® 8502-T10 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Verlengstuk 867-2 868
Universeel scharnier 869
Dopsleutel ∙ zeskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP
Universeel scharnier 8820
Verlengstuk 8821-3 8821-6 8821-10
Verloopstuk 8858-2
Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Dopsleutel ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk 917-5 918-10
Universeel scharnier 920
Verloopstuk 958-2
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55
Verloopstuk 1058-2
Krachtzijsnijtang 1802M-22
Platrondbektang 1841MB-33
Combinatietang 1850M-22
Bitset 2240N/51
Adapter 2250-1

Spiraalboorcassette 2128N-1