Gereedschapwagen Assistent ∙ 786 mm x 518 mm x 1020 mm
Productdetails
Technische gegevens
Producttype | Gereedschapswagen |
Identificatienummers en classificaties
Artikelnummer | 179NX-8/206 | |
EAN/GTIN | 4000896239375 | |
Nummer fabrikant | 179NX-8/206 | |
L-nummer | L60140 4891 |
Omschrijving
Omschrijving:
Efficiënte, mobiele organisatie van gereedschap
- Gereedschap-, materiaal- en montagewagen
- 8 ondiepe laden
- Compleet met 204-delig gereedschapsassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
- Duidelijk grotere opberg- en werkvlakken van kunststof (179N) of roestvrij staal (179NX)
- Volledig afgedicht werkblad beschermt de binnenkant van de wagen bij uitlopende vloeistoffen
- In het werkoppervlak geïntegreerde koppelpunten voor accessoires zoals een laptophouder en een opzetmodule
- Extreem robuuste uitvoering door dubbelwandige constructie
- Volledige lasconstructie van het volledige frame voor zwaar dagelijks gebruik in de werkplaats
- Geoptimaliseerde, meegevende kantbescherming op alle hoeken met echte botsingbescherming door intern dempingsconcept
- Ergonomisch geoptimaliseerde rijgreep voor een betere bestuurbaarheid
- Ergonomisch geplaatste zijdelingse slotpositie zorgt voor een betere bedienbaarheid en beschermt de sleutel en het slot tegen beschadigingen
- Veilig geplaatst sluitingssysteem met centrale vergrendeling voor de optimale bescherming van uw eigendom
- 2-voudige vergrendeling
- Centrale vergrendeling, afsluitbaar door cilinderslot met 2 kniksleutels
- Onderlinge uittrekvergrendeling voor minimaal kantelrisico
- Zelfintrek en tegengestelde vergrendeling van de laden verhinderen een ongewilde opening
- 100 % uittrekbaar met kogelgelagerde telescopische rails
- Ladedesign voor het optimale gebruik van de binnenkant
- Ladefronten voor een optimale hantering
- Vuilbestendige ladecoating voor een eenvoudige reiniging
- Grote, sterk belastbare wielen met precisiekogellager en dubbele kogelkrans in de draailager, bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting
- 2 zwenkwielen met dubbele stop: geremde wielen voorkomen wegrollen, geremde zwenkwielen voorkomen draaien van de wielen, bijv. op schuine oppervlakken
- Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
- Elastische wielen zorgen voor stille beweging
Assistent 179N-6 – 9:
- Oplosmiddelbestendig werkblad van kunststof
- Metalen rijgreep, zwart gepoedercoat
- Rvs werkblad
- Bijzondere bescherming door hoogwaardige eindkappen uit kunststof
- Rijgreep geborsteld roestvrij staal
- Totale draagkracht (dynamisch): 540 kg
- Totale draagkracht (statisch): 1000 kg
- Werkblad: Roestvrij staal
- Draaglast per lade: 25 kg
- Kleur: HAZET blauw
- Afmetingen / lengte: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
- Nettogewicht (kg): 90 kg
- Laden, ondiep: 8 x 81 x 522 x 398 mm
- Ladegrootte voor indelingssysteem: 3/3+
- Aantal bokwielen: 2 (∅ 125 mm)
- Aantal zwenkwielen: 2 (∅ 125 mm)
- Aantal gereedschappen: 206
Levering:
Gereedschapwagen Assistent 179NX-8
Dopsleutel- / schroevendraaierset 163-224/57
Bithouder 810SPC-6.3
Dopsleutel ∙ zeskant 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Verlengstuk 867-2 868
Universeel scharnier 869
Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk 917-5 918-10
Universeel scharnier 920
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204N-8 2208N-6 2208N-9 2208N-10 2215N-PH1 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T30
Adapter 2250-1 2304N
Schroevendraaierset 163-297/26
Schroevendraaierset ∙ met slagkap 810U-1/5
Schroevendraaierset 810/6 810T/6
Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H
Tangenset 163-511/4
Universele tang 760-2
Krachtzijsnijtang 1802M-22
Platrondbektang 1841MB-33
Combinatietang 1850M-22
Tangenset voor borgringen 163-531/4
Borgring-tang 1846A-1 1846A-2 1846C-1 1846C-2
Ring steeksleutelset 163-532/21
Ringsteeksleutel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-30 600N-32 600N-34
Universele set 163-533/20
Ratelringsteeksleutel 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19 606-21 606-22 606-24
Voelermaat 2147
Rolbandmaat 2154N-5
Precisie schuifmaat 2154-10
Momentsleutel 5120-3CT 5122-3CT
Dopsleutelbitset 163-534/37
Dopsleutelbit 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Remzadel dopsleutelbit 986-9
Dopsleutelbit 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 986L-5 986L-6 986L-7 986L-8 986L-9 986L-10 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Kunststof hamer ∙ terugslagarm 1952-35
Bankhamer BluGuard 2140-100
BluGuard-vuisthamer 2142-3
Universele set 163-535/18
Koudbeitel 730-3 730-6
Ritsbeitel 740-3
Doorslag 745-2 745A-4
Centerpunt 746-2
Pendrijver 748A-2 748A-3 748B-4 748B-5 748C-6 748C-8
Griptang ∙ zelfinstellend 755-10A 755-6A 755-7A
Oliefilterketting 2171-8LG
Hoekpijptang 2183-1.5
Messing uitdrijver 2534
Ring steeksleutelset 163-536/15
Ring-steeksleutel ∙ extra lang ∙ slanke uitvoering 600LG-10 600LG-11 600LG-12 600LG-13 600LG-14 600LG-15 600LG-16 600LG-17 600LG-18 600LG-19 600LG-21 600LG-22 600LG-24 600LG-27 600LG-30
Zachtschuiminleg ∙ met vakjes voor kleine onderdelen 163-172X50
Adapter verloopstuk 1007S-7/4
Kracht-verloopdoppen 1003S-1 1003S-07
O-ring 1000S-G1736
Verbindingspen 1000S-H1736