Gereedschapwagen Assistent

Artikelnummer: 179NX-8/228
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 179NX-8/228
EAN/GTIN 4000896250431
Nummer fabrikant 179NX-8/228

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Efficiënte, mobiele organisatie van gereedschap
  • Gereedschap-, materiaal- en montagewagen
  • 8 ondiepe laden
  • Compleet met 228-delig gereedschapsassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
Werkoppervlakken
  • Duidelijk grotere opberg- en werkvlakken van kunststof (179N) of roestvrij staal (179NX)
  • Volledig afgedicht werkblad beschermt de binnenkant van de wagen bij uitlopende vloeistoffen
  • In het werkoppervlak geïntegreerde koppelpunten voor accessoires zoals een laptophouder en een opzetmodule
Frame/rijgreep
  • Extreem robuuste uitvoering door dubbelwandige constructie
  • Volledige lasconstructie van het volledige frame voor zwaar dagelijks gebruik in de werkplaats
  • Geoptimaliseerde, meegevende kantbescherming op alle hoeken met echte botsingbescherming door intern dempingsconcept
  • Ergonomisch geoptimaliseerde rijgreep voor een betere bestuurbaarheid
Vergrendelingsconcept
  • Ergonomisch geplaatste zijdelingse slotpositie zorgt voor een betere bedienbaarheid en beschermt de sleutel en het slot tegen beschadigingen
  • Veilig geplaatst sluitingssysteem met centrale vergrendeling voor de optimale bescherming van uw eigendom
  • 2-voudige vergrendeling
    • Centrale vergrendeling, afsluitbaar door cilinderslot met 2 kniksleutels
    • Onderlinge uittrekvergrendeling voor minimaal kantelrisico
Ladeconcept
  • Zelfintrek en tegengestelde vergrendeling van de laden verhinderen een ongewilde opening
  • 100 % uittrekbaar met kogelgelagerde telescopische rails
  • Ladedesign voor het optimale gebruik van de binnenkant
  • Ladefronten voor een optimale hantering
  • Vuilbestendige ladecoating voor een eenvoudige reiniging
Krachtige frame
  • Grote, sterk belastbare wielen met precisiekogellager en dubbele kogelkrans in de draailager, bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting
  • 2 zwenkwielen met dubbele stop: geremde wielen voorkomen wegrollen, geremde zwenkwielen voorkomen draaien van de wielen, bijv. op schuine oppervlakken
  • Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
  • Elastische wielen zorgen voor stille beweging

Assistent 179N-6 – 9:
  • Oplosmiddelbestendig werkblad van kunststof
  • Metalen rijgreep, zwart gepoedercoat
Assistent 179NX-6 – 8:
  • Rvs werkblad
  • Bijzondere bescherming door hoogwaardige eindkappen uit kunststof
  • Rijgreep geborsteld roestvrij staal
  • Totale draagkracht (dynamisch): 540 kg
  • Totale draagkracht (statisch): 1000 kg
  • Werkblad: Roestvrij staal
  • Draaglast per lade: 25 kg
  • Kleur: HAZET blauw
  • Afmetingen / lengte: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Nettogewicht (kg): 90 kg
  • Laden, ondiep: 8 x 81 x 522 x 398 mm
  • Ladegrootte voor indelingssysteem: 3/3+
  • Aantal bokwielen: 2 (∅ 125 mm)
  • Aantal zwenkwielen: 2 (∅ 125 mm)
  • Aantal gereedschappen: 228

Levering:

Gereedschapwagen Assistent 179NX-8

Dopsleutelset 163-513/122
Bithouder 810SPC-6.3
Dopsleutel ∙ zeskant 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Dopsleutel ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Verlengstuk 867-2 868
Universeel scharnier 869
Dopsleutel ∙ zeskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP
Universeel scharnier 8820
Verlengstuk 8821-3 8821-6 8821-10
Verloopstuk 8858-2
Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Dopsleutel ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk 917-5 918-10
Universeel scharnier 920
Verloopstuk 958-2 1058-2
Bitset 2240N/51
Adapter 2250-1

Sleutelgereedschapset 163-525/40
Dubbele steeksleutel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Ringsteeksleutel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
Dubbele ringsleutel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23 630-24X27

Schroevendraaierset 163-526/41
Schroevendraaier 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2 810-25 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH0 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Schroevendraaier ∙ met slagkap 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2 810U-PH3
Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H 2116LG/8H

Spiraalboorcassette 2128N-1

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen