Gereedschapwagen Assistent ∙ 786 mm x 518 mm x 1020 mm

Artikelnummer: 179NX-7/65ALU
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179NX-7/65ALU
EAN/GTIN 4000896219117
Nummer fabrikant 179NX-7/65ALU

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Efficiënte, mobiele organisatie van gereedschap
  • Met toonaangevende autofabrikanten ontwikkeld
  • Bewerken van aluminium carrosserie-onderdelen met speciaal gereedschap, bijv. aan zuivere aluminium carrosserieën en aluminium onderdelen van gemengde carrosserieën
  • De rode aanduiding van de gereedschappen maken het speciale gebruik op aluminium of gemengde werkplaatsen duidelijk aan de gebruikers
  • Gereedschapwagen 179NX-7-RAL 3020: 5 ondiepe en 2 diepe laden
  • Compleet met 65-delig aluminium carrosserie gereedschapassortiment
  • Bewerken van aluminium carrosserie-onderdelen met speciaal gereedschap, bijv. aan zuivere aluminium carrosserieën en aluminium onderdelen van gemengde carrosserieën
  • Voor bijv. AUDI Q7 bj. 2015 → ∙ A2 (gedeeltelijk) ∙ A6 bj. 2011 → ∙ A8 ∙ R8 ∙ TT
    BMW 5-reeks ∙ 6-reeks ∙ Z8
    LAND ROVER Defender
    MITSUBISHI i-MiEV bj. 2009 → 2016
    PORSCHE Cayenne bj. 2018 →
    VW Touareg bj. 2018 →
  • De rode aanduiding van de gereedschappen maken het speciale gebruik op aluminium of gemengde werkplaatsen duidelijk aan de gebruikers
Werkoppervlakken
  • Duidelijk grotere opberg- en werkvlakken van kunststof (179N) of roestvrij staal (179NX)
  • Volledig afgedicht werkblad beschermt de binnenkant van de wagen bij uitlopende vloeistoffen
  • In het werkoppervlak geïntegreerde koppelpunten voor accessoires zoals een laptophouder en een opzetmodule
Frame/rijgreep
  • Extreem robuuste uitvoering door dubbelwandige constructie
  • Volledige lasconstructie van het volledige frame voor zwaar dagelijks gebruik in de werkplaats
  • Geoptimaliseerde, meegevende kantbescherming op alle hoeken met echte botsingbescherming door intern dempingsconcept
  • Ergonomisch geoptimaliseerde rijgreep voor een betere bestuurbaarheid
Vergrendelingsconcept
  • Ergonomisch geplaatste zijdelingse slotpositie zorgt voor een betere bedienbaarheid en beschermt de sleutel en het slot tegen beschadigingen
  • Veilig geplaatst sluitingssysteem met centrale vergrendeling voor de optimale bescherming van uw eigendom
  • 2-voudige vergrendeling
    • Centrale vergrendeling, afsluitbaar door cilinderslot met 2 kniksleutels
    • Onderlinge uittrekvergrendeling voor minimaal kantelrisico
Ladeconcept
  • Zelfintrek en tegengestelde vergrendeling van de laden verhinderen een ongewilde opening
  • 100 % uittrekbaar met kogelgelagerde telescopische rails
  • Ladedesign voor het optimale gebruik van de binnenkant
  • Ladefronten voor een optimale hantering
  • Vuilbestendige ladecoating voor een eenvoudige reiniging
Krachtige frame
  • Grote, sterk belastbare wielen met precisiekogellager en dubbele kogelkrans in de draailager, bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting
  • 2 zwenkwielen met dubbele stop: geremde wielen voorkomen wegrollen, geremde zwenkwielen voorkomen draaien van de wielen, bijv. op schuine oppervlakken
  • Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
  • Elastische wielen zorgen voor stille beweging

Assistent 179N-6 – 9:
  • Oplosmiddelbestendig werkblad van kunststof
  • Metalen rijgreep, zwart gepoedercoat
Assistent 179NX-6 – 8:
  • Rvs werkblad
  • Bijzondere bescherming door hoogwaardige eindkappen uit kunststof
  • Rijgreep geborsteld roestvrij staal
  • Totale draagkracht (dynamisch): 540 kg
  • Totale draagkracht (statisch): 1000 kg
  • Werkblad: Roestvrij staal
  • Draaglast per lade: 25 kg
  • Kleur: RAL 3020
  • Afmetingen / lengte: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Nettogewicht (kg): 90 kg
  • Laden, ondiep: 5 x 81 x 522 x 398 mm
  • Laden, diep: 2 x 166 x 522 x 398 mm
  • Ladegrootte voor indelingssysteem: 3/3+
  • Aantal bokwielen: 2 (∅ 125 mm)
  • Aantal zwenkwielen: 2 (∅ 125 mm)
  • 65-delig, inhoud:
  • 2 griptangen, slanke, rechte bekken
  • 2 griptangen, slank, een gebogen bek
  • 2 griptangen, een draaibare bek, lengte: 250 mm
  • 3 griptangen, parallel spannend, lengte: 250 mm
  • 4 griptangen, gecombineerde bekvorm, lengte: 190 mm
  • 1 universele griptang, lengte: 300 mm
  • 1 universele tang, lengte: 250 mm
  • 1 demontagehendel, lengte: 250 mm
  • 1 haakse schraper met kling, verwisselbaar
  • 1 betonvlechttang, lengte: 250 mm
  • 4 verschillende handtassen
  • 2 uitdeuklepels, verschillende lengten
  • 1 buigijzer, speciaal staal met lederinzet
  • 1 felstang, 45° gebogen
  • 1 carrosserievijlhouder, hout, vlak
  • 1 carrosserievijlhouder, hout, halfrond
  • 2 verschillende carrosserievijlbladen
  • 1 carrosserievijl (350 x 430 mm), fijn
  • 1 carrosserievijl (350 x 430 mm), grof
  • 1 uitdeukhamer
  • 1 aluminium hamer
  • 6 verschillende kunststof hamers
  • 1 carrosserie plaatbeitel, klingbreedte 26 mm
  • 1 plaatschaar, links snijdend
  • 1 plaatschaar, rechts snijdend
  • 1 pons-/vormtang, lengte: 300 m
  • 1 draadborstel
  • 1 bankhamer, 300 g
  • 1 bankhamer, 500 g
  • 1 bolkophamer
  • 2 beugeltangen, klein
  • 2 beugeltangen, groot
  • 1 krasnaald, 240 mm
  • 1 liniaal, vlak, 500 mm
  • 1 rolbandmaat, 5 m
  • 1 magneetstaaf, flexibel
  • 1 mechanische vanger
  • 1 doorslagponsenset, 6-delig
  • 2 schroefklemmen
  • Aantal gereedschappen: 65

Levering:

Gereedschapwagen Assistent 179NX-7-RAL3020
Set scheidingsschotten 161T-179N/4
Antislipmat 180-38
Handtas 1917N ∙ 1919N ∙ 1921
Carrosserievijlblad 1934-1 ∙ 1934-7
Carrosserieplaatschaar 1961L-2 ∙ 1961R-2
Mechanische vinger 1975
Magneetzoeker 1976
Kraspen 2150
Rolbandmaat 2154N-5