Gereedschapwagen Assistent ∙ 786 mm x 518 mm x 1020 mm

Artikelnummer: 179NX-7/137
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Gereedschapswagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 179NX-7/137
    EAN/GTIN 4000896224463
    Nummer fabrikant 179NX-7/137
    L-nummer L60140 5276

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Efficiënte, mobiele organisatie van gereedschap
    • Gereedschap-, materiaal- en montagewagen
    • 5 ondiepe en 2 diepe laden
    • Compleet met 137-delig gereedschapsassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
    Werkoppervlakken
    • Duidelijk grotere opberg- en werkvlakken van kunststof (179N) of roestvrij staal (179NX)
    • Volledig afgedicht werkblad beschermt de binnenkant van de wagen bij uitlopende vloeistoffen
    • In het werkoppervlak geïntegreerde koppelpunten voor accessoires zoals een laptophouder en een opzetmodule
    Frame/rijgreep
    • Extreem robuuste uitvoering door dubbelwandige constructie
    • Volledige lasconstructie van het volledige frame voor zwaar dagelijks gebruik in de werkplaats
    • Geoptimaliseerde, meegevende kantbescherming op alle hoeken met echte botsingbescherming door intern dempingsconcept
    • Ergonomisch geoptimaliseerde rijgreep voor een betere bestuurbaarheid
    Vergrendelingsconcept
    • Ergonomisch geplaatste zijdelingse slotpositie zorgt voor een betere bedienbaarheid en beschermt de sleutel en het slot tegen beschadigingen
    • Veilig geplaatst sluitingssysteem met centrale vergrendeling voor de optimale bescherming van uw eigendom
    • 2-voudige vergrendeling
      • Centrale vergrendeling, afsluitbaar door cilinderslot met 2 kniksleutels
      • Onderlinge uittrekvergrendeling voor minimaal kantelrisico
    Ladeconcept
    • Zelfintrek en tegengestelde vergrendeling van de laden verhinderen een ongewilde opening
    • 100 % uittrekbaar met kogelgelagerde telescopische rails
    • Ladedesign voor het optimale gebruik van de binnenkant
    • Ladefronten voor een optimale hantering
    • Vuilbestendige ladecoating voor een eenvoudige reiniging
    Krachtige frame
    • Grote, sterk belastbare wielen met precisiekogellager en dubbele kogelkrans in de draailager, bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting
    • 2 zwenkwielen met dubbele stop: geremde wielen voorkomen wegrollen, geremde zwenkwielen voorkomen draaien van de wielen, bijv. op schuine oppervlakken
    • Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
    • Elastische wielen zorgen voor stille beweging

    Assistent 179N-6 – 9:
    • Oplosmiddelbestendig werkblad van kunststof
    • Metalen rijgreep, zwart gepoedercoat
    Assistent 179NX-6 – 8:
    • Rvs werkblad
    • Bijzondere bescherming door hoogwaardige eindkappen uit kunststof
    • Rijgreep geborsteld roestvrij staal
    • Totale draagkracht (dynamisch): 540 kg
    • Totale draagkracht (statisch): 1000 kg
    • Werkblad: Roestvrij staal
    • Draaglast per lade: 25 kg
    • Kleur: HAZET blauw
    • Afmetingen / lengte: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
    • Nettogewicht (kg): 90 kg
    • Laden, ondiep: 5 x 81 x 522 x 398 mm
    • Laden, diep: 2 x 166 x 522 x 398 mm
    • Ladegrootte voor indelingssysteem: 3/3+
    • Aantal bokwielen: 2 (∅ 125 mm)
    • Aantal zwenkwielen: 2 (∅ 125 mm)
    • Aantal gereedschappen: 137

    Levering:

    Gereedschapwagen Assistent 179NX-7

    Dopsleutelset 163-138/77
    Dopsleutel ∙ zeskant 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14 850LG-4 850LG-5 850LG-5.5 850LG-6 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
    Vergrotingsstuk 858-1
    HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
    Dwarsgreep 865
    Steekgreep 866U
    Verlengstuk 867-2 868
    Universeel scharnier 869
    Dopsleutelbit 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
    Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
    Krachtdopsleutel ∙ zeskant 903SLG-17 903SLG-19
    Dwarsgreep 915
    HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
    Verlengstuk 917-5 918-10
    Verlengstuk ∙ scharnierbaar 919-1
    Universeel scharnier 920
    Vergrotingsstuk 958-1
    Verloopstuk 958-2
    Dopsleutelbit 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17

    Schroevendraaierset 163-141/31
    HEXAnamic®-schroevendraaier 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH1 802-PH2 802-PH3
    Schroevendraaier 801NK-55 801NK-PH2
    Schroevendraaier trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
    Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H

    Sleutelgereedschapset 163-374/27
    Ringsteeksleutel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
    Dubbele ringsleutel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22 630-24X27 630-30X32

    Momentsleutel 5122-3CT

    Slagmoersleutel ∙ extra kort 9012M-1

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen