Verrijdbare werkbank ∙ 1150 mm x 600 mm x 964 mm
Productdetails
Technische gegevens
Producttype | mobiele werkbank |
Identificatienummers en classificaties
Artikelnummer | 179NW-8/244 | |
EAN/GTIN | 4000896223046 | |
Nummer fabrikant | 179NW-8/244 | |
L-nummer | L60140 4647 |
Omschrijving
Omschrijving:
- Grotere opbergruimte dan voorgaand model
- 8 ondiepe laden
- Compleet met 244-delig gereedschapsassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
- 30 mm houten multiplex-berk werkblad, geolied, verwisselbaar
- Inclusief negenvoudig verstelbare tussenbodem en vast gemonteerde deur
- De kabelopening in de achterwand maakt het bijvoorbeeld mogelijk om accuapparaten bij een gesloten deur op te laden
- Volledige lasconstructie van het volledige frame voor zwaar dagelijks gebruik in de werkplaats
- Extra geperforeerd raster voor gereedschaphouder, bijv. HAZET 112-230
- Geoptimaliseerde, meegevende kantbescherming op alle hoeken met echte botsingbescherming door intern dempingsconcept
- Flexibele bankschroefmontage (vooraan, rechts, links) bijv. HAZET 2175N naargelang de boorsjablonen
- Onderstel:
- Grote, sterk belastbare wielen (∅ 125 mm) met precisiekogellager en dubbele kogelkrans in de draailager, bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting
- 2 zwenkwielen met dubbele stop: geremd wiel voorkomt wegrollen,
geremd zwenkwiel voorkomt draaien van de wielen, bijv. op schuine oppervlakken - Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
- Elastische wielen zorgen voor stille beweging
- Vergrendelingsconcept:
- Onderlinge uittrekvergrendeling voor minimaal kantelrisico
- Centraal geplaatst slot (centrale vergrendeling en cilinderslot) sluit tegelijkertijd de deur en de laden af
- Nog slechts één sleutel voor de gelijktijdige afsluiting van de deur en de laden (leveringsomvang: 2 sleutels)
- 180° draaibaar, vermijdt dat de sleutel afbreekt
- 100% uittrekbaar door kogelgelagerde telescooprails - automatisch intrekkend
- 1 lade voor zware lasten, draagkracht 40 kg, 166 mm hoog
6 lades, draagkracht 25 kg, 81 mm hoog
2 legvlakken in het kastdeel, boven: 15 kg/onder: 35 kg - Totale draagkracht (dynamisch): 750 kg
- Totale draagkracht (statisch): 1000 kg
- Werkblad: Hout-multiplex-berk, verwisselbaar
- Kleur: HAZET blauw
- Afmetingen / lengte: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
- Nettogewicht (kg): 120 kg
- Laden, ondiep: 8 x 81 x 522 x 398 mm
- Ladegrootte voor indelingssysteem: 3/3+
- Aantal bokwielen: 2 (∅ 125 mm)
- Aantal zwenkwielen: 2 (∅ 125 mm)
- Aantal gereedschappen: 244
Levering:
Verrijdbare werkbank 179NW-8
Dopsleutelset 163-181/17
Dopsleutel ∙ zeskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP
Universeel scharnier 8820
Verlengstuk 8821-3 8821-6 8821-10
Schroevendraaierset ∙ met T-greep 163-182/9
Schroevendraaier ∙ met T-greep 828-T6 828-T7 828-T8 828-T9 828-T10 828-T15 828-T20 828-T25 828-T30
Ring-steeksleutelset 163-210/19
Ringsteeksleutel 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-30 600N-32 600N-34
Sleutel-/dopsleutelset 163-211/20
Dubbele steeksleutel 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X18 450N-17X19 450N-20X22 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Dopsleutelbit 1010-14 1010-17 1010-19 1010-22
Dopsleutelbit ∙ TORX® 1012-T60 1012-T80 1012-T100
Vergrotingsstuk 1058-1
Verloopstuk 1058-2
Dopsleutel- / schroevendraaierset 163-224/57
Bithouder 810SPC-6.3
Dopsleutel ∙ zeskant 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Verlengstuk 867-2 868
Universeel scharnier 869
Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk 917-5 918-10
Universeel scharnier 920
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204N-8 2208N-6 2208N-9 2208N-10 2215N-PH1 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T30
Adapter 2250-1 2304N
Tangenset 163-257/4
Universele tang 760-2
Krachtzijsnijtang 1802M-22
Platrondbektang 1841MB-33
Combinatietang 1850M-22
Dubbele ringsleutelset 163-296/7
Dubbele ringsleutel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-17X19 630-21X22
Schroevendraaierset 163-297/26
Schroevendraaierset ∙ met slagkap 810U-1/5
Schroevendraaierset 810/6 810T/6
Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H
Universele set 163-372/25
Dubbele ringsleutel ∙ open 612N-10X11
Bandenprofieldieptemeter 666-5
Koudbeitel 730-3 730-6
Centerpunt 746-1
Pendrijver 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Pakkingschraper 824
Kunststof hamer ∙ terugslagarm 1952-40
Magneetzoeker 1976-2
Telescoopspiegelset 1977-2/4
Bankhamer BluGuard 2140-40
Voelermaat 2147MS
Elektronicaset 2152N/3
Rolbandmaat 2154N-5
Klapmes 2157-1
Remzadelborstel 4968-2
Schroevendraaierset ∙ TORX® 163-380/4
Schroevendraaier trinamic 803LG-T15 803LG-T20 803LG-T25 803LG-T30
Dopsleutelset ∙ met T-greep 163-382/3
Dopsleutel ∙ met T-greep 428-8 428-10 428-13
Ratelringsteeksleutelset 163-385/12
Ratelringsteeksleutel 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19
Dopsleutelbitset 163-407/35
Dopsleutelbit 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Remzadel dopsleutelbit 986-9
Dopsleutelbit 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Zachtschuiminleg ∙ met vakjes voor kleine onderdelen 163-522X50
Zachtschuiminleg ∙ met vakjes voor kleine onderdelen 163-172X50