Verrijdbare werkbank
Productdetails
Identificatienummers en classificaties
Artikelnummer | 179NW-7/228 | |
EAN/GTIN | 4000896250479 | |
Nummer fabrikant | 179NW-7/228 |
Omschrijving
Omschrijving:
- Grotere opbergruimte dan voorgaand model
- 6 x ondiepe laden en 1 x diepe lade voor zware lasten
- Afsluitbaar rekdeel met 2 planken
- Compleet met 228-delig gereedschapassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
- 30 mm houten multiplex-berk werkblad, geolied, verwisselbaar
- Inclusief negenvoudig verstelbare tussenbodem en vast gemonteerde deur
- De kabelopening in de achterwand maakt het bijvoorbeeld mogelijk om accuapparaten bij een gesloten deur op te laden
- Volledige lasconstructie van het volledige frame voor zwaar dagelijks gebruik in de werkplaats
- Extra geperforeerd raster voor gereedschaphouder, bijv. HAZET 112-230
- Geoptimaliseerde, meegevende kantbescherming op alle hoeken met echte botsingbescherming door intern dempingsconcept
- Flexibele bankschroefmontage (vooraan, rechts, links) bijv. HAZET 2175N naargelang de boorsjablonen
- Onderstel:
- Grote, sterk belastbare wielen (∅ 125 mm) met precisiekogellager en dubbele kogelkrans in de draailager, bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting
- 2 zwenkwielen met dubbele stop: geremd wiel voorkomt wegrollen,
geremd zwenkwiel voorkomt draaien van de wielen, bijv. op schuine oppervlakken - Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
- Elastische wielen zorgen voor stille beweging
- Vergrendelingsconcept:
- Onderlinge uittrekvergrendeling voor minimaal kantelrisico
- Centraal geplaatst slot (centrale vergrendeling en cilinderslot) sluit tegelijkertijd de deur en de laden af
- Nog slechts één sleutel voor de gelijktijdige afsluiting van de deur en de laden (leveringsomvang: 2 sleutels)
- 180° draaibaar, vermijdt dat de sleutel afbreekt
- 100% uittrekbaar door kogelgelagerde telescooprails - automatisch intrekkend
- 1 lade voor zware lasten, draagkracht 40 kg, 166 mm hoog
6 lades, draagkracht 25 kg, 81 mm hoog
2 legvlakken in het kastdeel, boven: 15 kg/onder: 35 kg - Totale draagkracht (dynamisch): 750 kg
- Totale draagkracht (statisch): 1000 kg
- Werkblad: Hout-multiplex-berk, verwisselbaar
- Kleur: HAZET blauw
- Afmetingen / lengte: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
- Laden, ondiep: 6 x 81 x 522 x 398 mm
- Laden, diep: 1 x 166 x 522 x 398 mm
- Ladegrootte voor indelingssysteem: 3/3+
- Aantal bokwielen: 2 (∅ 125 mm)
- Aantal zwenkwielen: 2 (∅ 125 mm)
- Aantal gereedschappen: 228
Levering:
Verrijdbare werkbank 179NW-7
Dopsleutelset 163-513/122
Bithouder 810SPC-6.3
Dopsleutel ∙ zeskant 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Dopsleutel ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Verlengstuk 867-2 868
Universeel scharnier 869
Dopsleutel ∙ zeskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP
Universeel scharnier 8820
Verlengstuk 8821-3 8821-6 8821-10
Verloopstuk 8858-2
Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Dopsleutel ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk 917-5 918-10
Universeel scharnier 920
Verloopstuk 958-2 1058-2
Bitset 2240N/51
Adapter 2250-1
Sleutelgereedschapset 163-525/40
Dubbele steeksleutel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Ringsteeksleutel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
Dubbele ringsleutel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23 630-24X27
Schroevendraaierset 163-526/41
Schroevendraaier 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2 810-25 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH0 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Schroevendraaier ∙ met slagkap 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2 810U-PH3
Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H 2116LG/8H
Spiraalboorcassette 2128N-1