Gereedschapwagen Assistent ∙ 785 mm x 518 mm x 1020 mm
Productdetails
Technische gegevens
Producttype | Gereedschapswagen |
Identificatienummers en classificaties
Artikelnummer | 179N-8-RAL7021/300 | |
EAN/GTIN | 4000896220328 | |
Nummer fabrikant | 179N-8-RAL7021/300 | |
L-nummer | L60140 4604 |
Omschrijving
Omschrijving:
Efficiënte, mobiele organisatie van gereedschap
- Met assortiment voor VW / AUDI
- 7 ondiepe laden en 1 diepe lade
- Kleur RAL 7021 (zwartgrijs)
- Inclusief 300-delig gereedschapsassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
- Duidelijk grotere opberg- en werkvlakken van kunststof (179N) of roestvrij staal (179NX)
- Volledig afgedicht werkblad beschermt de binnenkant van de wagen bij uitlopende vloeistoffen
- In het werkoppervlak geïntegreerde koppelpunten voor accessoires zoals een laptophouder en een opzetmodule
- Extreem robuuste uitvoering door dubbelwandige constructie
- Volledige lasconstructie van het volledige frame voor zwaar dagelijks gebruik in de werkplaats
- Geoptimaliseerde, meegevende kantbescherming op alle hoeken met echte botsingbescherming door intern dempingsconcept
- Ergonomisch geoptimaliseerde rijgreep voor een betere bestuurbaarheid
- Ergonomisch geplaatste zijdelingse slotpositie zorgt voor een betere bedienbaarheid en beschermt de sleutel en het slot tegen beschadigingen
- Veilig geplaatst sluitingssysteem met centrale vergrendeling voor de optimale bescherming van uw eigendom
- 2-voudige vergrendeling
- Centrale vergrendeling, afsluitbaar door cilinderslot met 2 kniksleutels
- Onderlinge uittrekvergrendeling voor minimaal kantelrisico
- Zelfintrek en tegengestelde vergrendeling van de laden verhinderen een ongewilde opening
- 100 % uittrekbaar met kogelgelagerde telescopische rails
- Ladedesign voor het optimale gebruik van de binnenkant
- Ladefronten voor een optimale hantering
- Vuilbestendige ladecoating voor een eenvoudige reiniging
- Grote, sterk belastbare wielen met precisiekogellager en dubbele kogelkrans in de draailager, bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting
- 2 zwenkwielen met dubbele stop: geremde wielen voorkomen wegrollen, geremde zwenkwielen voorkomen draaien van de wielen, bijv. op schuine oppervlakken
- Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
- Elastische wielen zorgen voor stille beweging
Assistent 179N-6 – 9:
- Oplosmiddelbestendig werkblad van kunststof
- Metalen rijgreep, zwart gepoedercoat
- Rvs werkblad
- Bijzondere bescherming door hoogwaardige eindkappen uit kunststof
- Rijgreep geborsteld roestvrij staal
- Totale draagkracht (dynamisch): 540 kg
- Totale draagkracht (statisch): 1000 kg
- Werkblad: kunststof, bestand tegen oplosmiddelen, met geïntegreerde opbergruimtes
- Draaglast per lade: 25 kg
- Kleur: RAL 7021
- Afmetingen / lengte: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Nettogewicht (kg): 90 kg
- Laden, ondiep: 7 x 81 x 522 x 398 mm
- Laden, diep: 1 x 166 x 522 x 398 mm
- Ladegrootte voor indelingssysteem: 3/3+
- Aantal bokwielen: 2 (∅ 125 mm)
- Aantal zwenkwielen: 2 (∅ 125 mm)
- Aantal gereedschappen: 300
Levering:
Gereedschapwagen Assistent 179N-8-RAL7021
Dopsleutelbitset 163-119/23
Dopsleutelbit 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986KK-6 986KK-7 986KK-8 986KK-10 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-8 990LG-14 990SLG-10 990SLG-12
Tangenset 163-121/4
Griptang ∙ zelfinstellend 755-10A
Krachtzijsnijtang 1802M-33
Zijsnijtang 1803M-11
Platrondbektang 1841MA-11
Dopsleutelset ∙ met T-greep 163-122/3
Dopsleutel ∙ met T-greep 428-8 428-10 428-13
Tangenset voor borgringen 163-124/4
Borgring-tang 1845A-19 1845B-19 1845C-19 1845D-19
Dopsleutelset 163-131/8
Vergrotingsstuk 858-1 8858-1
Verloopstuk 8858-2
Krachtdopsleutel ∙ zeskant 903SLG-17 903SLG-19
Vergrotingsstuk 958-1
Verloopstuk 958-2 1058-2
Schroevendraaierset 163-141/31
HEXAnamic®-schroevendraaier 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Schroevendraaier 801NK-55 801NK-PH2
Schroevendraaier trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H
Universele set 163-143/18
Dopsleutel ∙ flexibel 426-6 426-7
Dubbele ringsleutel ∙ open 612N-10X11
Koudbeitel 730-3 730-6
Centerpunt 746-1
Pendrijver 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Pakkingschraper 824
Kunststof hamer ∙ terugslagarm 1952-40
Bankhamer BluGuard 2140-40
Elektronicaset 2152N/3
Rolbandmaat 2154N-5
Remzadelborstel 4968-2
Zachtschuiminleg ∙ met vakjes voor kleine onderdelen 163-172X50
Zachtschuiminleg ∙ met vakjes voor kleine onderdelen 163-172X50
Dopsleutelset 163-181/17
Dopsleutel ∙ zeskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP
Universeel scharnier 8820
Verlengstuk 8821-3 8821-6 8821-10
Tangenset 163-257/4
Universele tang 760-2
Krachtzijsnijtang 1802M-22
Platrondbektang 1841MB-33
Combinatietang 1850M-22
Dopsleutelset 163-258/92
Dopsleutel ∙ zeskant 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Dopsleutel ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8
Dopsleutelbit 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6
Dopsleutelbit ∙ TORX® 8502-T10 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27
Dopsleutelbit 8503-1X5.5 8506-PH1 8506-PH2
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Steekgreep 866U
Verlengstuk 867-2 867-4 868
Universeel scharnier 869
Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Dopsleutel ∙ twaalfkant 900Z-8 900Z-9 900Z-10 900Z-12 900Z-13 900Z-14 900Z-15 900Z-16 900Z-17 900Z-18 900Z-19 900Z-21 900Z-22 900Z-24 900Z-27 900Z-30 900Z-32
Dopsleutel ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk ∙ scharnierbaar 919-1 919-5 919-10
Universeel scharnier 920
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Bit 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9
Adapter 2250-1
Ring-steeksleutel- / dubbele ringsleutelset 163-30/25
Ringsteeksleutel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Dubbele ringsleutel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22
Zachtschuiminleg ∙ met vakjes voor kleine onderdelen 163-522X50
Dubbele steeksleutelset 163-95/8
Dubbele steeksleutel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22
Ratel-ring-steeksleutelset 163-97/6
Ratelringsteeksleutel 606-8 606-10 606-12 606-13 606-17 606-19
Dopsleutel ∙ flexibel 426-8
Dubbele steeksleutel 450N-24X27
Dubbele steeksleutel 450N-30X32
Ringsteeksleutel 600N-27
Ringsteeksleutel 600N-30
Ringsteeksleutel 600N-32
Dubbele ringsleutel 630-24X27
Dubbele ringsleutel 630-30X32
Bandenlichter 650-20
Schroevendraaier trinamic 803LG-T15
Schroevendraaier trinamic 803LG-T20
Schroevendraaier trinamic 803LG-T25
Schroevendraaier trinamic 803LG-T30
Schroevendraaier ∙ met T-greep 828-T45
Zeskant-scharnierdopsleutelset 880G/10H
Scharnierende dopsleutel ∙ zeskant 880G-10 880G-11 880G-12 880G-13 880G-14 880G-15 880G-16 880G-17 880G-18 880G-19
Twaalfkant-dopsleutelset 880TZ/10H
Dopsleutel ∙ twaalfkant 880TZ-10 880TZ-11 880TZ-12 880TZ-13 880TZ-14 880TZ-15 880TZ-16 880TZ-17 880TZ-18 880TZ-19
Verlengstuk ∙ scharnierbaar 8822-1
Verlengstuk ∙ scharnierbaar 8822-10
Verlengstuk ∙ scharnierbaar 8822-3
Krachtdopsleutel ∙ twaalfkant 900SZ-32
Krachtdopsleutel ∙ twaalfkant 900SZ-36
Verlengstuk 918-23
Schuifstuk ∙ met draaistang 1015/2
Draaistang 1014
Schuifstuk 1015-1
Platrondbektang 1841MA-22
Set met haakse schroevendraaiers 2116LG/8H
Bit 2211-4
Bit 2211-5
Bit 2212-10
Bit 2212-6
Bit 2212-8
Insteekhouder voor bits 6420B
Insteekhouder voor bits 6420C