Gereedschapwagen Assistent ∙ 785 mm x 518 mm x 1020 mm

Artikelnummer: 179N-7/137
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179N-7/137
EAN/GTIN 4000896215270
Nummer fabrikant 179N-7/137
L-nummer L60140 4308

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Efficiënte, mobiele organisatie van gereedschap
  • Gereedschap-, materiaal- en montagewagen
  • 5 ondiepe en 2 diepe laden
  • Compleet met 137-delig gereedschapsassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
Werkoppervlakken
  • Duidelijk grotere opberg- en werkvlakken van kunststof (179N) of roestvrij staal (179NX)
  • Volledig afgedicht werkblad beschermt de binnenkant van de wagen bij uitlopende vloeistoffen
  • In het werkoppervlak geïntegreerde koppelpunten voor accessoires zoals een laptophouder en een opzetmodule
Frame/rijgreep
  • Extreem robuuste uitvoering door dubbelwandige constructie
  • Volledige lasconstructie van het volledige frame voor zwaar dagelijks gebruik in de werkplaats
  • Geoptimaliseerde, meegevende kantbescherming op alle hoeken met echte botsingbescherming door intern dempingsconcept
  • Ergonomisch geoptimaliseerde rijgreep voor een betere bestuurbaarheid
Vergrendelingsconcept
  • Ergonomisch geplaatste zijdelingse slotpositie zorgt voor een betere bedienbaarheid en beschermt de sleutel en het slot tegen beschadigingen
  • Veilig geplaatst sluitingssysteem met centrale vergrendeling voor de optimale bescherming van uw eigendom
  • 2-voudige vergrendeling
    • Centrale vergrendeling, afsluitbaar door cilinderslot met 2 kniksleutels
    • Onderlinge uittrekvergrendeling voor minimaal kantelrisico
Ladeconcept
  • Zelfintrek en tegengestelde vergrendeling van de laden verhinderen een ongewilde opening
  • 100 % uittrekbaar met kogelgelagerde telescopische rails
  • Ladedesign voor het optimale gebruik van de binnenkant
  • Ladefronten voor een optimale hantering
  • Vuilbestendige ladecoating voor een eenvoudige reiniging
Krachtige frame
  • Grote, sterk belastbare wielen met precisiekogellager en dubbele kogelkrans in de draailager, bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting
  • 2 zwenkwielen met dubbele stop: geremde wielen voorkomen wegrollen, geremde zwenkwielen voorkomen draaien van de wielen, bijv. op schuine oppervlakken
  • Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
  • Elastische wielen zorgen voor stille beweging

Assistent 179N-6 – 9:
  • Oplosmiddelbestendig werkblad van kunststof
  • Metalen rijgreep, zwart gepoedercoat
Assistent 179NX-6 – 8:
  • Rvs werkblad
  • Bijzondere bescherming door hoogwaardige eindkappen uit kunststof
  • Rijgreep geborsteld roestvrij staal
  • Totale draagkracht (dynamisch): 540 kg
  • Totale draagkracht (statisch): 1000 kg
  • Werkblad: kunststof, bestand tegen oplosmiddelen, met geïntegreerde opbergruimtes
  • Draaglast per lade: 25 kg
  • Kleur: HAZET blauw
  • Afmetingen / lengte: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Nettogewicht (kg): 90 kg
  • Laden, ondiep: 5 x 81 x 522 x 398 mm
  • Laden, diep: 2 x 166 x 522 x 398 mm
  • Ladegrootte voor indelingssysteem: 3/3+
  • Aantal bokwielen: 2 (∅ 125 mm)
  • Aantal zwenkwielen: 2 (∅ 125 mm)
  • Aantal gereedschappen: 137

Levering:

Gereedschapwagen Assistent 179N-7

Dopsleutelset 163-138/77
Dopsleutel ∙ zeskant 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14 850LG-4 850LG-5 850LG-5.5 850LG-6 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Vergrotingsstuk 858-1
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Dwarsgreep 865
Steekgreep 866U
Verlengstuk 867-2 868
Universeel scharnier 869
Dopsleutelbit 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Krachtdopsleutel ∙ zeskant 903SLG-17 903SLG-19
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk 917-5 918-10
Verlengstuk ∙ scharnierbaar 919-1
Universeel scharnier 920
Vergrotingsstuk 958-1
Verloopstuk 958-2
Dopsleutelbit 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17

Schroevendraaierset 163-141/31
HEXAnamic®-schroevendraaier 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Schroevendraaier 801NK-55 801NK-PH2
Schroevendraaier trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H

Sleutelgereedschapset 163-374/27
Ringsteeksleutel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Dubbele ringsleutel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22 630-24X27 630-30X32

Momentsleutel 5122-3CT

Slagmoersleutel ∙ extra kort 9012M-1

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.