Gereedschapwagen Assistent ∙ 785 mm x 518 mm x 1020 mm

Artikelnummer: 179N-7-RAL9005
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179N-7-RAL9005
EAN/GTIN 4000896220229
Nummer fabrikant 179N-7-RAL9005
L-nummer L60140 4855

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Efficiënte, mobiele organisatie van gereedschap
  • Gereedschap-, materiaal- en montagewagen
  • 5 ondiepe en 2 diepe laden
  • Kleur RAL 9005 (matzwart)
Werkoppervlakken
  • Duidelijk grotere opberg- en werkvlakken van kunststof (179N) of roestvrij staal (179NX)
  • Volledig afgedicht werkblad beschermt de binnenkant van de wagen bij uitlopende vloeistoffen
  • In het werkoppervlak geïntegreerde koppelpunten voor accessoires zoals een laptophouder en een opzetmodule
Frame/rijgreep
  • Extreem robuuste uitvoering door dubbelwandige constructie
  • Volledige lasconstructie van het volledige frame voor zwaar dagelijks gebruik in de werkplaats
  • Geoptimaliseerde, meegevende kantbescherming op alle hoeken met echte botsingbescherming door intern dempingsconcept
  • Ergonomisch geoptimaliseerde rijgreep voor een betere bestuurbaarheid
Vergrendelingsconcept
  • Ergonomisch geplaatste zijdelingse slotpositie zorgt voor een betere bedienbaarheid en beschermt de sleutel en het slot tegen beschadigingen
  • Veilig geplaatst sluitingssysteem met centrale vergrendeling voor de optimale bescherming van uw eigendom
  • 2-voudige vergrendeling
    • Centrale vergrendeling, afsluitbaar door cilinderslot met 2 kniksleutels
    • Onderlinge uittrekvergrendeling voor minimaal kantelrisico
Ladeconcept
  • Zelfintrek en tegengestelde vergrendeling van de laden verhinderen een ongewilde opening
  • 100 % uittrekbaar met kogelgelagerde telescopische rails
  • Ladedesign voor het optimale gebruik van de binnenkant
  • Ladefronten voor een optimale hantering
  • Vuilbestendige ladecoating voor een eenvoudige reiniging
Krachtige frame
  • Grote, sterk belastbare wielen met precisiekogellager en dubbele kogelkrans in de draailager, bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting
  • 2 zwenkwielen met dubbele stop: geremde wielen voorkomen wegrollen, geremde zwenkwielen voorkomen draaien van de wielen, bijv. op schuine oppervlakken
  • Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
  • Elastische wielen zorgen voor stille beweging

Assistent 179N-6 – 9:
  • Oplosmiddelbestendig werkblad van kunststof
  • Metalen rijgreep, zwart gepoedercoat
Assistent 179NX-6 – 8:
  • Rvs werkblad
  • Bijzondere bescherming door hoogwaardige eindkappen uit kunststof
  • Rijgreep geborsteld roestvrij staal
  • Totale draagkracht (dynamisch): 540 kg
  • Totale draagkracht (statisch): 1000 kg
  • Werkblad: kunststof, bestand tegen oplosmiddelen, met geïntegreerde opbergruimtes
  • Draaglast per lade: 25 kg
  • Kleur: RAL 9005
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Nettogewicht (kg): 90 kg
  • Laden, ondiep: 5 x 81 x 522 x 398 mm
  • Laden, diep: 2 x 166 x 522 x 398 mm
  • Ladegrootte voor indelingssysteem: 3/3+
  • Aantal bokwielen: 2 (∅ 125 mm)
  • Aantal zwenkwielen: 2 (∅ 125 mm)