Zwenkwiel ∙ met rem

Artikelnummer: 179N-011A
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
    Producttype Wielkap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 179N-011A
    EAN/GTIN 4000896234455
    Nummer fabrikant 179N-011A
    L-nummer L60140 5540

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Zwenkwiel met rem ∙ blauw/zwart ∙ ⌀ 125 mm ∙ (bj. 1-1-2021 →)
      Voor gereedschapwagen HAZET Assistent 167XXL ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX
    • Aandraaimoment: 15 Nm
    • Made in Germany

    Disclaimer

    Verkeerde of defecte reserveonderdelen of de onjuiste montage van deze, kunnen tot beschadigingen, storingen of complete uitval van het apparaat leiden.
    Bij gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of onjuiste montage vervalt alle aansprakelijkheid voor wat betreft garantie, service, schadeclaims en schadeloosstelling ten opzichte van de fabrikant of zijn gevolmachtigde, dealer en vertegenwoordiger.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen