Circliptang met inwendige klemming , recht , Ø punt 1,8 mm , ring breedte 19 - 60 mm

Artikelnummer: 179A.18
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179A.18
EAN/GTIN 3148518230667
Nummer fabrikant 179A.18
L-nummer L60130 3255

Omschrijving

Omschrijving:

  • Pianodraaduiteinden: zeer torsiebestendig
  • Lange uiteinden onder een hoek van 10° om de borgringen optimaal vast te houden
  • Kleurcode: Tijdbesparend
  • Hoezen gemaakt van antislip graniet PVC

Kenmerk:

  • d [mm]: 1,8
  • d min - max. [mm]: 19 - 60
  • L [mm]: 185
  • [g]: 215

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.