Cirkelzaagblad 125X3 mm

Artikelnummer: 179930 125X3
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Indeling: HM

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

125 mm
Dikte 3 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HM
Maximale insnijdiepte ae max 42 mm
Boring-⌀ 22 mm
Aantal tanden Z 26
Aantal meeneemgaten 5
Meeneemgat ⌀ 4,4 mm
Meeneemgat steekcirkel 31,5 mm
geschikte adapter 179902 125
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,025 mm
Indeling HM
Inwendige koeling nee
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179930 125X3
EAN/GTIN 4045197887115
Nummer fabrikant 179930 125X3

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
150
Staal < 750 N/mm²
P
125
Staal < 900 N/mm²
P
110
Staal < 1100 N/mm²
P
80
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

HM-substraat. Tandvorm en aantal tanden speciaal afgestemd op de bewerking van staal. Zeer goed geschikt voor staal < 1.100 N/mm2.
GARANT HM-uitgerust cirkelzaagblad voor extra diepe zaagsneden. Ongelijke steek van de zaagbladen om een geluidsarme loop te garanderen. Wij adviseren het blad radiaal te laten inlopen om trillingen tot een minimum te beperken en de levensduur van het gereedschap te verhogen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen