Cirkelzaagblad, ongecoat, ⌀×dikte: 100X3mm

Artikelnummer: 179925 100X3
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Indeling: HM

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

100 mm
Dikte 3 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HM
Maximale insnijdiepte ae max 32 mm
Boring-⌀ 16 mm
Aantal tanden Z 16
Aantal meeneemgaten 4
Meeneemgat ⌀ 4,4 mm
Meeneemgat steekcirkel 25,5 mm
geschikte adapter 179907 63; 80; 100
Voeding fz in aluminium kortspanend 0,02 mm
Indeling HM
Inwendige koeling nee
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179925 100X3
EAN/GTIN 4045197887078
Nummer fabrikant 179925 100X3

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
300
Aluminium > 10% Si
N
150
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT HM-uitgerust cirkelzaagblad voor extra diepe zaagsneden. Ongelijke steek van de zaagbladen om een geluidsarme loop te garanderen. Wij adviseren het blad radiaal te laten inlopen om trillingen tot een minimum te beperken en de levensduur van het gereedschap te verhogen.
HM-substraat. Tandvorm en aantal tanden speciaal afgestemd op de bewerking van aluminium.