Craftsman werkbroek met stretch zwart C60

Artikelnummer: 179918609900C60
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
    Kleur schwarz
    Confectiemaat DE 60
    Producttype Werkbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 179918609900C60
    EAN/GTIN 7330509862858
    Nummer fabrikant 179918609900C60

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    65% polyester, 35% katoen, keperstof, 300g/m²

    Zakken
    Achterzakken met balg
    Kniebeschermingszakken
    Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
    Een beenzak met balg, pennenzak, Flex-telefoonzak en twee grote zakken waarvan één met ritssluiting, verwijderbare ID-kaartzak
    Inzetzak met stretchpaneel
    Details
    Verwijderbare ID-zak
    Wijde lussen aan achterkant en zijkanten, Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, één riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter
    Meshouder met knoop
    Kunststof gulp met rits
    Binnenbeennaad met 3-naalds stiksel
    Metalen knopen
    D-ring in taille

    Reflex
    Reflecterend detail op benen

    Versterking
    CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, CORDURA® verstevigde beenbodem, CORDURA®-verstevigde achterzak

    Afwerking
    Beenbodem met versteviging op de rug

    Functionaliteit
    Stretch panelen op de voorzijde, knie, juk op de rug, voorzakken, kuit en kruis

    Omschrijving:

    • Een comfortabele, soepele vakmansbroek die niets aan het toeval overlaat als het gaat om duurzaamheid, comfort en praktische details
    • De broek heeft verbazingwekkende 4-weg stretch aan de voorkant, kuit en juk, en 2-weg stretch in het kruis
    • Bodem-openende kniezakken met CORDURA® stretch
    • Als u vrij en geconcentreerd wilt werken, dan is deze vakmansbroek het kledingstuk voor u

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen