Craftsman werkbroek met stretch Medium grijs/zwart D120

Artikelnummer: 179918609699D120
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
Kleur mittelgrau / schwarz
Confectiemaat DE 120
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179918609699D120
EAN/GTIN 7330509862650
Nummer fabrikant 179918609699D120

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, keperstof, 300g/m²

Zakken
Achterzakken met balg
Kniebeschermingszakken
Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Een beenzak met balg, pennenzak, Flex-telefoonzak en twee grote zakken waarvan één met ritssluiting, verwijderbare ID-kaartzak
Inzetzak met stretchpaneel
Details
Verwijderbare ID-zak
Wijde lussen aan achterkant en zijkanten, Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, één riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter
Meshouder met knoop
Kunststof gulp met rits
Binnenbeennaad met 3-naalds stiksel
Metalen knopen
D-ring in taille

Reflex
Reflecterend detail op benen

Versterking
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, CORDURA® verstevigde beenbodem, CORDURA®-verstevigde achterzak

Afwerking
Beenbodem met versteviging op de rug

Functionaliteit
Stretch panelen op de voorzijde, knie, juk op de rug, voorzakken, kuit en kruis

Omschrijving:

  • Een comfortabele, soepele vakmansbroek die niets aan het toeval overlaat als het gaat om duurzaamheid, comfort en praktische details
  • De broek heeft verbazingwekkende 4-weg stretch aan de voorkant, kuit en juk, en 2-weg stretch in het kruis
  • Bodem-openende kniezakken met CORDURA® stretch
  • Als u vrij en geconcentreerd wilt werken, dan is deze vakmansbroek het kledingstuk voor u

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen