{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 40 mm | |
Dikte | 1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Kraagdikte E | 2,4 mm | |
Maximale insnijdiepte ae max | 6 mm | |
Naaf-⌀ | 24 mm | |
Boring-⌀ | 8 mm | |
Aantal tanden Z | 28 | |
Aantal meeneemgaten | 3 | |
Meeneemgat ⌀ | 4,4 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 17,5 mm | |
geschikte adapter | 179907 40; 50 | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 179915 40X1 | |
EAN/GTIN | 4045197886590 | |
Nummer fabrikant | 179915 40X1 |