Cirkelzaagblad 100X2 mm

Artikelnummer: 179912 100X2
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

100 mm
Dikte 2 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS
Kraagdikte E 2,5 mm
Maximale insnijdiepte ae max 32 mm
Naaf-⌀ 32 mm
Boring-⌀ 16 mm
Aantal tanden Z 34
Aantal meeneemgaten 4
Meeneemgat ⌀ 4,4 mm
Meeneemgat steekcirkel 25,5 mm
geschikte adapter 179907 63; 80; 100
Voeding fz in aluminium kortspanend 0,02 mm
Inwendige koeling nee
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179912 100X2
EAN/GTIN 4045197938022
Nummer fabrikant 179912 100X2

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
400
Aluminium (kortspanend)
N
600
Aluminium > 10% Si
N
300
Staal < 500 N/mm²
P
50
Staal < 750 N/mm²
P
40
RVS < 900 N/mm²
M
20
RVS > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
300
Uni
 
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Geoptimaliseerde geometrie en coating.
Extra sterke holle slijping
voor betrouwbare spaanafvoer.
Voor vlak grondvlak.

Tip:

  • Vertandingsvorm BW.
  • Toleranties van de zaagbladdiameter zijn beter (tot 50%) dan DIN 1837/1838.