Zaagblad-adapter 40/50 mm

Artikelnummer: 179907 40/50
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor zaagblad-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtuitvoering met schroefdraad
Inwendige koeling ja
L1 35 mm
Totale lengte Ltotaal 36,8 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 24 mm
Opnamedraad M M12
Aantal bevestigingsboringen 3
Steekcirkel bevestigingsboringen 17,5 mm
Spanschroevenset 219985 (TX15; 4,2 Nm)
Producttype Zaagbladopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179907 40/50
EAN/GTIN 4045197942067
Nummer fabrikant 179907 40/50

Omschrijving

Uitvoering:

Ni-coating voor een verbeterde slijtagebescherming.

Toepassing:

Samen met cirkelzaagbladen voor zaagsysteem. voor het groef- en doorfrezen.

Tip:

Opname voor zaagblad-adapter met schroefdraad zie catalogus deel 3.
Opvolger van nr. 179905.