{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 100 mm | |
Dikte | 3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 1837 | |
Boring-⌀ | 22 mm | |
Aantal tanden Z | 80 | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 179800 100X3 | |
EAN/GTIN | 4045197246523 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-cirkelzaagblad DIN 1837 A fijn, ongecoat, ⌀×dikte: 100X3mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 280,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 387,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ | 100 mm | 100 mm |
Boring-⌀ | 22 mm | 22 mm |
Inwendige koeling | nee | nee |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Dikte | 3 mm | 1,5 mm |
Aantal tanden Z | 80 | 44 |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |