Werkbroek met stretch C152

Artikelnummer: 179013709900C152
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
Kleur schwarz
Confectiemaat DE 152
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179013709900C152
EAN/GTIN 7330509753958
Nummer fabrikant 179013709900C152
L-nummer L00980 4352

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% katoen, twill, 370g/m²

Zakken
Achterzakken met balg
Kniebeschermingszakken
Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Een beenzak met balg, pennenzak, Flex-telefoonzak en twee grote zakken waarvan één met rits, verwijderbare ID-kaartzak
Inzetzak met stretchpaneel
Nagelzakken - met gereedschapshouders en extra zakken met rits

Details
Verwijderbare ID-zak
Meshouder met knoop
Kunststof gulp met rits
Binnenbeennaad met 3-naalds stiksel
Metalen knopen
D-ring in taille
Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, één riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter

Reflex
Reflecterend detail op benen

Functionaliteit
Stretch panel in kruis, rug, knie en kuit

Versterking
Versterkte spijkerzakken, plamuurmeszak, achterzakken en achterkant beenstuk, Versterkte duimstokzak, spijkerzakken, achterzakken en achterkant beenstuk, CORDURA®1000-verstevigde spijkerzakken, achterzakken, duimstokzak en achterkant beenstuk

Afwerking
Beenstuk met versterking op achterkant

Omschrijving:

  • Deze werkbroek van 100% katoen is slijtvast, comfortabel en vol functionele eigenschappen die het werk een stuk makkelijker maken
  • Dankzij de robuuste stof is de broek luchtig en zeer aangenaam om te dragen
  • Om de broek extra licht en comfortabel te laten aanvoelen, hebben ze panelen van 4-weg stretchstof bij het zitvlak, het juk, de kuiten en de zakopeningen
  • Ze hebben ook versterkte kniestukken van CORDURA® stretchstof, wat bijdraagt aan het onovertroffen gevoel van totaal comfort

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen