Werkbroek met stretch C148

Artikelnummer: 179013709900C148
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
    Kleur schwarz
    Confectiemaat DE 148
    Producttype Werkbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 179013709900C148
    EAN/GTIN 7330509753934
    Nummer fabrikant 179013709900C148

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% katoen, twill, 370g/m²

    Zakken
    Achterzakken met balg
    Kniebeschermingszakken
    Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
    Een beenzak met balg, pennenzak, Flex-telefoonzak en twee grote zakken waarvan één met rits, verwijderbare ID-kaartzak
    Inzetzak met stretchpaneel
    Nagelzakken - met gereedschapshouders en extra zakken met rits

    Details
    Verwijderbare ID-zak
    Meshouder met knoop
    Kunststof gulp met rits
    Binnenbeennaad met 3-naalds stiksel
    Metalen knopen
    D-ring in taille
    Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, één riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter

    Reflex
    Reflecterend detail op benen

    Functionaliteit
    Stretch panel in kruis, rug, knie en kuit

    Versterking
    Versterkte spijkerzakken, plamuurmeszak, achterzakken en achterkant beenstuk, Versterkte duimstokzak, spijkerzakken, achterzakken en achterkant beenstuk, CORDURA®1000-verstevigde spijkerzakken, achterzakken, duimstokzak en achterkant beenstuk

    Afwerking
    Beenstuk met versterking op achterkant

    Omschrijving:

    • Deze werkbroek van 100% katoen is slijtvast, comfortabel en vol functionele eigenschappen die het werk een stuk makkelijker maken
    • Dankzij de robuuste stof is de broek luchtig en zeer aangenaam om te dragen
    • Om de broek extra licht en comfortabel te laten aanvoelen, hebben ze panelen van 4-weg stretchstof bij het zitvlak, het juk, de kuiten en de zakopeningen
    • Ze hebben ook versterkte kniestukken van CORDURA® stretchstof, wat bijdraagt aan het onovertroffen gevoel van totaal comfort

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen