Vaste rol

Artikelnummer: 179-09
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
Producttype Wielkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179-09
EAN/GTIN 4000896143160
Nummer fabrikant 179-09
L-nummer L60140 3205

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bokwiel ∙ grijs ∙ ∅ 125 mm ∙ (bj. → 31-12-2020)
    Voor gereedschapwagen HAZET Assistent 167XXL ∙ 179 ∙ (179N ∙ 179NX tot december 2020)
  • Aandraaimoment: 15 Nm
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 0.92 kg

Disclaimer

Verkeerde of defecte reserveonderdelen of de onjuiste montage van deze, kunnen tot beschadigingen, storingen of complete uitval van het apparaat leiden.
Bij gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of onjuiste montage vervalt alle aansprakelijkheid voor wat betreft garantie, service, schadeclaims en schadeloosstelling ten opzichte van de fabrikant of zijn gevolmachtigde, dealer en vertegenwoordiger.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen