Gereedschapwagen Assistent 178 N-7 ∙ met 204 gereedschappen ∙ 781 mm x 498 mm x 1037 mm

Artikelnummer: 178N-7/204
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Gereedschapswagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 178N-7/204
    EAN/GTIN 4000896228072
    Nummer fabrikant 178N-7/204
    L-nummer L60140 4639

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gereedschap-, materiaal- en montagewagen
    • 5 ondiepe en 2 diepe laden
    • Compleet met 204-delig gereedschapsassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
    • Grote wielen met kogellagers (125 mm), bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting
    • 2 zwenkwielen met dubbele stop: geremde wielen voorkomen wegrollen,
      geremde zwenkwielen voorkomen draaien van de wielen,
      bijv. op schuine oppervlakken
    • Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
    • Elastische wielen zorgen voor stille beweging
    • Tweevoudig vergrendelingsconcept:
      • Centrale vergrendeling, afsluitbaar door cilinderslot met 2 kniksleutels
      • Afzonderlijke vergrendeling voorkomt een ongewenste opening
      • 100 % uittrekbaar met rollengeleiding
    • Totale draagkracht (dynamisch): 480 kg
    • Totale draagkracht (statisch): 480 kg
    • Werkblad: kunststof, bestand tegen oplosmiddelen, met geïntegreerde opbergruimtes
    • Draaglast per lade: 20 kg
    • Kleur: HAZET blauw
    • Afmetingen / lengte: 781 mm x 498 mm x 1037 mm
    • Laden, ondiep: 5 x 80 x 527 x 348 mm
    • Laden, diep: 2 x 165 x 527 x 348 mm
    • Ladegrootte voor indelingssysteem: 3/3
    • Hoogte werkvlakken: 1035
    • Aantal bokwielen: 2 (∅ 125 mm)
    • Aantal zwenkwielen: 2 (∅ 125 mm)
    • Aantal gereedschappen: 204

    Levering:

    Gereedschapwagen Assistent 178N-7

    Ring-steeksleutel- / dubbele ringsleutelset 163-30/25
    Ringsteeksleutel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
    Dubbele ringsleutel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22

    Dopsleutelset ∙ met T-greep 163-122/3
    Dopsleutel ∙ met T-greep 428-8 428-10 428-13

    Gereedschapset 163-329/100
    Pendrijverset 751HS/5
    Dopsleutel ∙ zeskant 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
    HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
    Verlengstuk 867-2
    Dopsleutel ∙ zeskant 880-10 880-12 880-13 880-14 880-16 880-17 880-19
    HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP
    Verlengstuk 8821-10
    Dopsleutel ∙ zeskant 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
    HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
    Verlengstuk 917-5
    Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H
    Bitset 2240N/51
    Adapter 2250-1

    Gereedschapset 163-330/16
    Schroevendraaierset 810/6 810T/6
    Tangenset 1859SPC/3
    Bankhamer BluGuard 2140-50

    Dopsleutelbitset 163-407/35
    Dopsleutelbit 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
    Remzadel dopsleutelbit 986-9
    Dopsleutelbit 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
    Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60

    Spiraalboorcassette 2128N-1

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen