Gereedschapwagen Assistent ∙ 781 mm x 498 mm x 1410 mm

Artikelnummer: 178N-10
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 178N-10
EAN/GTIN 4000896202805
Nummer fabrikant 178N-10
L-nummer L60140 4337

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschap-, materiaal- en montagewagen
178N-10 bestaande uit gereedschapwagen 178N-7, opzetkoffer 178N K-3Gereedschapwagen 178N-7:
  • 5 ondiepe en 2 diepe laden
  • Stabiele rijgreep vast aan het frame gemonteerd
  • Werkvlakken: kunststof, bestand tegen oplosmiddelen, met geïntegreerde opbergruimtes
  • Opstaande rand rond het werkvlak beschermt onderdelen tegen het er af vallen
  • Individuele bevestigingsmogelijkheden door rechthoekig gatenraster op de zijwanden, bijv. voor HAZET-hakenprogramma artikelgroep 112 voor gereedschappen of andere aanbouwdelen zoals bijv. bushouder, papierrolhouder, papiermand enz.
Opzetkoffer 178N K-3:
  • Voor gereedschapwagen Assistent 178N
  • 3 ondiepe laden
  • 2 in het frame geïntegreerde draaggrepen
  • Optioneel: werkvlakken van kunststof, bestand tegen oplosmiddelen, met geïntegreerde opbergruimtes, HAZET-nr. 177-05
  • Grote wielen met kogellagers (125 mm), bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting
  • 2 zwenkwielen met dubbele stop: geremde wielen voorkomen wegrollen,
    geremde zwenkwielen voorkomen draaien van de wielen,
    bijv. op schuine oppervlakken
  • Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
  • Elastische wielen zorgen voor stille beweging
  • Tweevoudig vergrendelingsconcept:
    • Centrale vergrendeling, afsluitbaar door cilinderslot met 2 kniksleutels
    • Afzonderlijke vergrendeling voorkomt een ongewenste opening
    • 100 % uittrekbaar met rollengeleiding
  • Totale draagkracht (dynamisch): 480 kg
  • Totale draagkracht (statisch): 480 kg
  • Werkblad: kunststof, bestand tegen oplosmiddelen, met geïntegreerde opbergruimtes
  • Draaglast per lade: 20 kg
  • Kleur: HAZET blauw
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 781 mm x 498 mm x 1410 mm
  • Nettogewicht (kg): 107.8 kg
  • Laden, ondiep: 8 x 80 x 527 x 348 mm
  • Laden, diep: 2 x 165 x 527 x 348 mm
  • Ladegrootte voor indelingssysteem: 3/3
  • Hoogte werkvlakken: 1410
  • Aantal bokwielen: 2 (∅ 125 mm)
  • Aantal zwenkwielen: 2 (∅ 125 mm)
  • Aantal gereedschappen: 2

Levering:

Gereedschapwagen Assistent 178N-7 ∙ 178NK-3