Binnentrekker

Artikelnummer: 1788N-14
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
Producttype Binnentrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1788N-14
EAN/GTIN 4000896147700
Nummer fabrikant 1788N-14
L-nummer L60140 2966

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Verwijderen van kogellagers, kogellagerbuitenringen en -bussen
  • Samen met tegensteunen inrichting 1788N-835 en 1788N-4570
  • Made in Germany
  • Diameter (min-max): 14 – 19 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.16 kg
Versterkte band - probleemloos en veilig verwijderen van naaldlagers, kogellagers en messing hulzen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen