Verwijderset ∙ 2-armig

Artikelnummer: 1787S-1
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
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1787S-1
EAN/GTIN 4000896133222
Nummer fabrikant 1787S-1
L-nummer L60140 3463

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spindel M14 x 1,5 x 140 mm
  • Maximaal 3 ton
  • Elk 2 haken 1786S-100 -200 -250 mm lang
  • Slanke haak
  • „3 in 1“
  • 6 compact gesmede haken in 3 lengteparen
  • Voor werkzaamheden in krappe ruimten
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 3.19 kg