Verwijderset ∙ 3-armig

Artikelnummer: 1786S-1
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
Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1786S-1
EAN/GTIN 4000896133246
Nummer fabrikant 1786S-1
L-nummer L60140 3079

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spindel M14 x 1,5 x 140 mm
  • Maximaal 3 ton
  • Elk 3 haken 1786S-100 -200 -250 mm lang
  • Optioneel inzetstuk met 300 mm trekhaak 1786S-300
  • Slanke haak
  • „3 in 1“
  • 9 compact gesmede haken in 3 lengteparen
  • Voor werkzaamheden in krappe ruimten
  • 3-armig, elk 3 haken
  • Waarborgt een gelijkmatige lastverdeling, veilige grip en centrisch werken
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 4.6 kg