Magazijnbakken

Artikelnummer: 1786
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Open magazijnbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1786
EAN/GTIN 4017976017860
Nummer fabrikant 1786
L-nummer L90080 373

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Van hoogwaardig, slagvast kunststof, overwegend van Polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP). Dit materiaal is resistent tegen alle gebruikelijke logen en zuren, reuk en smaak neutraal, en blijft bij een temperatuur tussen-40° en + 100° vormvast. Kleur grijs.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 24.5
Totale lengte (mm): 500/450
Totale breedte (mm): 310
Totale hoogte (mm): 200