Magazijnbakken

Artikelnummer: 1782
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Open magazijnbak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1782
    EAN/GTIN 4017976017822
    Nummer fabrikant 1782
    L-nummer L90080 1110

    Omschrijving

    Uitvoering:

    toebehoren

    Omschrijving:

    Van hoogwaardig, slagvast kunststof, overwegend van Polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP). Dit materiaal is resistent tegen alle gebruikelijke logen en zuren, reuk en smaak neutraal, en blijft bij een temperatuur tussen-40° en + 100° vormvast. Kleur grijs.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 3.2
    Totale lengte (mm): 230/200
    Totale breedte (mm): 147
    Totale hoogte (mm): 132