Demontage- en montagevork ∙ 80 mm

Artikelnummer: 1780-23
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
Producttype Slagvork

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1780-23
EAN/GTIN 4000896133352
Nummer fabrikant 1780-23
L-nummer L60140 2226

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Snel los- en vastdraaien van spoorstang- en stuurstangkoppen, spoorarmen en soortgelijke delen door wigvormige vork
  • Beproefd en voordelig systeem
  • Eenvoudig in gebruik
  • Demontage van schokdempers en andere scheidingswerkzaamheden
  • Gebruik van de demontagevork ook in de krapste ruimtes mogelijk
  • Robuust gesmede uitvoering
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 80 mm
  • Lengte l1: 340 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.86 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen