Surftest SJ-310 [inch/mm], ″R5µm; 4mN″

Artikelnummer: 178-571-12D
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
Producttype Contourmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 178-571-12D
EAN/GTIN 4946368849102
Nummer fabrikant 178-571-12D

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een draagbaar instrument voor eenvoudige en nauwkeurige meting van oppervlakteruwheid. De Surftest SJ-310 biedt u de volgende voordelen: Skid systeem met touch screen bediening en geïntegreerde printer. Hij werkt onafhankelijk van de netspanning en stelt u in staat metingen ter plaatse te verrichten. Eenvoudige en intuïtieve menunavigatie. De grote. 14,5 cm. [5,7″] LCD-kleurenscherm geeft u een uitstekende afleesbaarheid. Het is compatibel met vele normen, waaronder DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, en met aangepaste instellingen. U kunt tot 10 meetvoorwaarden opslaan in de SJ-310 en nog eens 500 met een optionele SD-kaart. Statistische analyse en evaluatie van de gekleurde tolerantie. Binnen één meting kunnen twee verschillende evaluatievoorwaarden worden ingesteld. U kunt veel functies afzonderlijk beveiligen met een wachtwoord. 16 talen worden ondersteund.

Kenmerk:

Bereik: 360 µm
Stroomvoorziening: AC-adapter of oplaadbare batterij