Tang met FACOM® SLS-System voor borgringen met uitwendige klemming , recht , Ø punt 1,8 mm , ringbreedte 19 - 60 mm

Artikelnummer: 177A.18SLS
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 177A.18SLS
    EAN/GTIN 3662424029455
    Nummer fabrikant 177A.18SLS
    L-nummer L60130 8482

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen
    • Speciale borging door middel van gegolfde staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij werken op hoogte
    • Pianodraaduiteinden: zeer torsiebestendig
    • Lange, schuine punten van 10° om de borgringen optimaal vast te houden
    • Kleurcode: Tijdbesparend
    • Hoezen gemaakt van antislip graniet PVC

    Kenmerk:

    • d [mm]: 1,8
    • d min - max. [mm]: 19 - 60
    • L [mm]: 180
    • [g]: 200