Impact connector 1.1/2″-2.1/2″ 115 mm

Artikelnummer: 17799A
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
Producttype Adapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 17799A
EAN/GTIN 4991644475025
Nummer fabrikant 17799A

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 115 mm
Dimensie D2: 1.1/2″
D1: 2.1/2″
Drive: 1.1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 2.1/2″
Buiten vierkant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen