Demontage- en trekkerset

Artikelnummer: 1775N/4
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
    Producttype Kogellagertrekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1775N/4
    EAN/GTIN 4000896133208
    Nummer fabrikant 1775N/4
    L-nummer L60140 1118

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Aftrekken van kogel- en rollenlagers en binnenringen
    • Voor de krapste ruimtes en de meest vast zittende lagers
    • Scheidings- en verwijderingsinrichtingen met verlengingen
    • In combinatie met de lagerafscheiders worden de trekbouten in de draadgaten van de scheidingsbekken geschroefd
    • Het spannen van de verwijderinrichting vindt plaats door het gelijkmatig los- en vastdraaien van de moeren op de steunbouten
    • Metalen cassette (HAZET-blauw)
    • Made in Germany
    • Nettogewicht (kg): 5.15 kg
    • Aantal gereedschappen: 4

    Levering:

    Lagerscheider 1775N-75 ∙ 1775N-012

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen