Demontage- en trekkerset

Artikelnummer: 1775N-1/4
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
Producttype Kogellagertrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1775N-1/4
EAN/GTIN 4000896133215
Nummer fabrikant 1775N-1/4
L-nummer L60140 1471

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Aftrekken van kogel- en rollenlagers en binnenringen
  • Voor de krapste ruimtes en de meest vast zittende lagers
  • Scheidings- en verwijderingsinrichtingen met verlengingen
  • In combinatie met de lagerafscheiders worden de trekbouten in de draadgaten van de scheidingsbekken geschroefd
  • Het spannen van de verwijderinrichting vindt plaats door het gelijkmatig los- en vastdraaien van de moeren op de steunbouten
  • Metalen cassette (HAZET-blauw)
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 8.66 kg
  • Aantal gereedschappen: 4

Levering:

Lagerscheider 1775N-115

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen