{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 315 mm | |
Dikte | 3 mm | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 220 | |
Steek t | 4 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 9; 12 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177500 315X3 | |
EAN/GTIN | 4045197245311 |