{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 300 mm | |
Dikte | 2,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 32 mm | |
Aantal tanden Z | 120 | |
Steek t | 8 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2; 2; 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 8; 11; 19 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 45; 63; 50 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Adige; Berg & Schmidt; Bewo; IBP; Thomas | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177455 300X2,5/K | |
EAN/GTIN | 4067263212164 | |
Nummer fabrikant | 177455 300X2,5/K |