Balkentrekker

Artikelnummer: 1774-1
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
    Producttype Tweearmige trekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1774-1
    EAN/GTIN 4000896180578
    Nummer fabrikant 1774-1
    L-nummer L60140 3455

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Opspannen, uittrekken, samenpersen van stukken hout
    • Matrijsgesmede, veredelde trekhaak
    • Balkentrekker
    • Haak verzinkt, ratel verchroomd
    • Ergonomisch – met omschakelratel
    • Zeer gemakkelijk te bedienen trapeziumschroefdraad TR 16 x 5
    • Spanweg: 115 mm
      Totale breedte: 440 mm
      Ratellengte: 275 mm
    • Made in Germany
    • Nettogewicht (kg): 2.7 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen