{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 275 mm | |
Dikte | 2,5 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 140 | |
Steek t | 6 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele; Trennjäger | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177200 275X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197245083 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Cirkelzaagblad middel, ⌀×dikte: 275X2,5mm
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 143,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 215,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
86,70 €
€ 65,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
84,60 €
€ 63,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele; Trennjäger | Eisele; Trennjäger | Eisele; Trennjäger | Eisele |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS |
Steek t | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Aantal tanden Z | 140 | 140 | 140 | 140 |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |