Gereedschapwagen Assistent ∙ met assortiment ∙ 780 mm x 498 mm x 915 mm

Artikelnummer: 177-7/217
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 177-7/217
EAN/GTIN 4000896202461
Nummer fabrikant 177-7/217
L-nummer L60140 4264

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschap-, materiaal- en montagewagen
  • 6 ondiepe laden en 1 diepe lade
  • Compleet met 217-delig gereedschapsassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
  • Grote wielen met kogellagers (∅ 100 mm),
    bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting
  • 2 zwenkwielen (∅ 100 mm), 1 x met rem
  • Afdekkappen – beschermt de lagers tegen vuil en draden
  • Grijze streeploze elastische wielen zorgen voor stille beweging
  • Tweevoudig vergrendelingsconcept:
    • Centrale vergrendeling, afsluitbaar m.b.v. cilinderslot met 2 sleutels
    • Afzonderlijke vergrendeling voorkomt een ongewenste opening
    • 100 % uittrekbaar met rollengeleiding
  • Totale draagkracht (dynamisch): 300 kg
  • Totale draagkracht (statisch): 300 kg
  • Werkblad: kunststof, bestand tegen oplosmiddelen, met geïntegreerde opbergruimtes
  • Draaglast per lade: 20 kg
  • Kleur: HAZET blauw
  • Afmetingen / lengte: 780 mm x 498 mm x 915 mm
  • Nettogewicht (kg): 62.8 kg
  • Laden, ondiep: 6 x 79 x 527 x 348 mm
  • Laden, diep: 1 x 164 x 527 x 348 mm
  • Ladegrootte voor indelingssysteem: 3/3
  • Aantal scheidingsschotten: 7
  • Hoogte werkvlakken: 881
  • Aantal bokwielen: 2 (∅ 100 mm)
  • Aantal zwenkwielen: 2 (∅ 100 mm)
  • Meer bevestigingsmogelijkheden voor toebehoren, bijv. papiermand, bushouder, kabelhaspel enz. door middel van standaard gatenraster in de zijwanden
  • Bevestigingsvlakken aan de zijkant, bijv. voor HAZET-haakprogramma artikelgroep 112
  • Laden standaard met een scheidingsschot per vak uitgerust
  • Geschikt voor het HAZET Safety-Insert-systeem en HAZET gereedschapsindeling
  • Binnenliggende zijwanden beschermen extra aangebrachte aanbouwdelen tegen beschadiging, omdat deze zich binnen de wagenkanten bevinden
  • Stabiele handgreep aan de behuizing gemonteerd
  • Aantal gereedschappen: 217

Levering:

Gereedschapwagen Assistent 177-7

Dubbele steeksleutelset 163-95/8
Dubbele steeksleutel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22

Ring-steeksleutelset 163-98/17
Ringsteeksleutel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24

Tangenset voor borgringen 163-124/4
Borgring-tang 1845A-19 1845B-19 1845C-19 1845D-19

Schroevendraaierset ∙ met T-greep 163-182/9
Schroevendraaier ∙ met T-greep 828-T6 828-T7 828-T8 828-T9 828-T10 828-T15 828-T20 828-T25 828-T30

Dopsleutelset ∙ TORX® 163-192/24
Dopsleutel ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
Dopsleutelbit ∙ TORX® 8502-T10 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
Dopsleutel ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55
Set met haakse schroevendraaiers 2115-T/7R

Dopsleutel- / schroevendraaierset 163-224/57
Bithouder 810SPC-6.3
Dopsleutel ∙ zeskant 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Verlengstuk 867-2 868
Universeel scharnier 869
Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk 917-5 918-10
Universeel scharnier 920
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204N-8 2208N-6 2208N-9 2208N-10 2215N-PH1 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T30
Adapter 2250-1 2304N

Tangenset 163-269/3
Tangenset 1859SPC/3

Schroevendraaierset 163-297/26
Schroevendraaierset ∙ met slagkap 810U-1/5
Schroevendraaierset 810/6 810T/6
Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H

Pendrijverset 163-299/8
Koudbeitel 730-3 730-6
Pendrijverset 751HS/5
Bankhamer BluGuard 2140-50

Spiraalboorcassette 2128N-1

Bitset 2240N/36
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adapter 2239N-6