Metaalcirkelzaagblad grof HR, ongecoat, ⌀×dikte: 100X1mm

Artikelnummer: 176000 100X1
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 1838

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

100 mm
Dikte 1 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 1838
Boring-⌀ 22 mm
Aantal tanden Z 64
Inwendige koeling nee
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 176000 100X1
EAN/GTIN 4045197244529

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
800
Aluminium > 10% Si
N
600
Staal < 500 N/mm²
P
37
Staal < 750 N/mm²
P
22
Staal < 900 N/mm²
P
20
Staal < 1100 N/mm²
P
15
RVS < 900 N/mm²
M
11
RVS > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle bladen hebben vrijloop aan de zijkant omdat ze hol geslepen zijn. Alle bladen van 200 mm ⌀ en de zeer smalle bladen zijn uitgevoerd met een kraag om het asgat voor extra stabiliteit. Nauwkeurigheid, tandvorm en vrijloop aan de zijkant voldoen aan DIN 1840.
DIN 1838 C grofgetand met boogtand vorm C. Vertanding met hoog rendement (HZ) met voor- en nasnijder. De voorsnijder is 0,15 – 0,30 mm hoger gepositioneerd dan de nasnijder en is aan beide tandhoeken afgeschuind. Daardoor worden de verspanende bewerkingen in gelijke mate over de tanden verdeeld.

Toepassing:

Met name geschikt voor het doorzagen van werkstukken met een lage tot gemiddelde materiaalsterkte. Dankzij de spaandelende tandvorm wordt een hoog verspaningsvermogen bereikt.
Let op: als het werkstuk niet wordt doorgezaagd maar alleen wordt ingesneden, wordt door de vooruitstaande voorsnijtand van het zaagblad een extra insnijding in het snijvlak aangebracht.

Tip:

Rondloop- en slingertoleranties zijn beter (tot 50%) dan DIN 1840.