Tegelslede Keramisch gebonden 80x30x160 mm C24M5V15/C70L5V15

Artikelnummer: 175220
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Wetsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 175220
EAN/GTIN 9003171752205
Nummer fabrikant 175220
L-nummer L50140 3011

Omschrijving

Omschrijving:

Met de tegelschuif in vorm 90K wordt het ontbramen en faseren van tegels en tegels eenvoudiger voor u.

Kenmerk:

  • Form: 90K COMBIWETSTEEN
  • Specificatie : C 24 M5 V15
  • Afmeting (B x C x L): 80 x 30 x 160 mm
  • diameter: 80 mm
  • Sterkte: 30 mm
  • Boring: 160 mm
  • Korrelgrootte: 24
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Keramische tegels

Voordeel:

  • Individueel instelbaar
  • Universeel gebruik
  • Beste resultaten

Toepassing:

  • Voor het ontbramen en uitgloeien van tegels en tegels

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen