{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 200 mm | |
Dikte | 1,6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1837 | |
Boring-⌀ | 32 mm | |
Aantal tanden Z | 160 | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 175000 200X1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197243423 |