VDE-Soksleutel met 3C-greep 6 mm

Artikelnummer: 1747088
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1747088
EAN/GTIN 4010886841228
Nummer fabrikant 1747088
L-nummer L60160 724

Omschrijving

Omschrijving:

Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
Geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
Met ophanggat in de greep

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 225 mm
  • Greepontwerp [inch]: 3K handgrepen VDE geïsoleerd tot 1000 V
  • Lengte handvat [mm]: 100 mm
  • Lengte van het blad: 125 mm
  • Blad-Ø: 8,9 mm
  • Kop Ø 1 [mm]: 12 mm
  • Breedte over vlakken [mm]: 6
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Handvat beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: ja

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen