Soksleutel met 3K-greep 10 mm

Artikelnummer: 1746898
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1746898
EAN/GTIN 4010886841068
Nummer fabrikant 1746898
L-nummer L60160 2784

Omschrijving

Omschrijving:

3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
Met ophanggat in de handgreep
vanaf 10 mm met aandrijf-6-kt.

Kenmerk:

  • Insteekdiepte 2: 25,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 245 mm
  • Greepontwerp [inch]: 3K
  • Lengte handvat [mm]: 120 mm
  • Lengte van het blad: 125 mm
  • Blad-Ø: 6,0 mm
  • Kop Ø 1 [mm]: 14 mm
  • Materiaal: Molybdeen-vanadium Plus-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken [mm]: 10,0
  • Breedte over vlakken Aandrijving zeskant: 10 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Aandrijving zeskant [mm]: ja
  • Handvat beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.