Soksleutel met 3K-greep 5,5 mm

Artikelnummer: 1746731
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1746731
EAN/GTIN 4010886841013
Nummer fabrikant 1746731

Omschrijving

Omschrijving:

3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
Met ophanggat in de handgreep
vanaf 10 mm met aandrijf-6-kt.

Kenmerk:

  • Insteekdiepte 2: 25,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 225 mm
  • Greepontwerp [inch]: 3K
  • Lengte handvat [mm]: 100 mm
  • Lengte van het blad: 125 mm
  • Blad-Ø: 5,0 mm
  • Kop Ø 1 [mm]: 8 mm
  • Materiaal: Molybdeen-vanadium Plus-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken [mm]: 5,5
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Handvat beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen